Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Комір шийний охолоджувальний
Фото - 2 - Комір шийний охолоджувальний
Фото - 1 - Комір шийний охолоджувальний
Фото - 2 - Комір шийний охолоджувальний

Комір шийний охолоджувальний (M457106999)

Комір шийний охолоджувальний, чорний, MODYF -арт. M457106999
Номер товару M457106999
В наявності
Ціна:
1030.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цей універсальний охолоджувальний комір забезпечить прохолоду під час роботи. Він легко кріпиться на шиї, забезпечуючи охолоджувальний ефект протягом усього дня. Основні характеристики: • Матеріал: Поліестер з високою поглинаючою здатністю • Колір: Чорний Особливості: • Охолоджувальний ефект до 8 годин • Антибактеріальний і придатний для прання в пральній машині • Простий у використанні та повторному застосуванні • Легкий, нетоксичний і довговічний • Забезпечує до 15° C / 59° F охолодження нижче температури навколишнього середовища • Забезпечує до 8 годин комфортного охолодження Як працює технологія Inuteq H2O®? Комір занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається. Випаровування води створює ефект охолодження.
Цей шийний комір ідеально підходить для професіоналів, які працюють у спекотних умовах, забезпечуючи тривале охолодження і комфорт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Цей універсальний охолоджувальний комір забезпечить прохолоду під час роботи. Він легко кріпиться на шиї, забезпечуючи охолоджувальний ефект протягом усього дня. Основні характеристики: • Матеріал: Поліестер з високою поглинаючою здатністю • Колір: Чорний Особливості: • Охолоджувальний ефект до 8 годин • Антибактеріальний і придатний для прання в пральній машині • Простий у використанні та повторному застосуванні • Легкий, нетоксичний і довговічний • Забезпечує до 15° C / 59° F охолодження нижче температури навколишнього середовища • Забезпечує до 8 годин комфортного охолодження Як працює технологія Inuteq H2O®? Комір занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається. Випаровування води створює ефект охолодження.
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Цей шийний комір ідеально підходить для професіоналів, які працюють у спекотних умовах, забезпечуючи тривале охолодження і комфорт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
576 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
444 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності