Ключ гайковий комбінований
Фільтр
Версії товару Ключ гайковий комбінований
Номер товару
Ширина зіву ключа (S...
Ширина губок (зовніш...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 159 мм 10 мм
Номер товару 071426310
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Довжина (L) | 159 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 19,6 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 20,9 мм |
| Товщина зіву (a1) | 5 мм |
| Крутний момент, макс. (F max.) | 59 Нм |
| Товщина кільця (a2) | 7,3 мм |
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 165 мм 11 мм
Номер товару 071426311
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 11 мм |
| Довжина (L) | 165 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 21,4 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 23 мм |
| Товщина зіву (a1) | 5,4 мм |
| Товщина кільця (a2) | 7,7 мм |
| Крутний момент, макс. (F max.) | 74 Нм |
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 172 мм 12 мм
Номер товару 071426312
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 12 мм |
| Довжина (L) | 172 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 22,7 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 25,1 мм |
| Товщина зіву (a1) | 5,8 мм |
| Товщина кільця (a2) | 8,2 мм |
| Крутний момент, макс. (F max.) | 91 Нм |
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 178 мм 13 мм
Номер товару 071426313
Технічна інформація
| Крутний момент, макс. (F max.) | 109 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 13 мм |
| Довжина (L) | 178 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 24,7 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 27,2 мм |
| Товщина зіву (a1) | 6,1 мм |
| Товщина кільця (a2) | 8,6 мм |
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 191 мм 14 мм
Номер товару 071426314
Технічна інформація
| Крутний момент, макс. (F max.) | 131 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 14 мм |
| Довжина (L) | 191 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 26,4 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 29,3 мм |
| Товщина зіву (a1) | 6,4 мм |
| Товщина кільця (a2) | 9 мм |
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 200 мм 15 мм
Номер товару 071426315
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 15 мм |
| Крутний момент, макс. (F max.) | 153 Нм |
| Довжина (L) | 200 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 27,7 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 31,3 мм |
| Товщина зіву (a1) | 6,9 мм |
| Товщина кільця (a2) | 9,4 мм |
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 208 мм 16 мм
Номер товару 071426316
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 16 мм |
| Крутний момент, макс. (F max.) | 179 Нм |
| Довжина (L) | 208 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 29,4 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 33,4 мм |
| Товщина зіву (a1) | 7,2 мм |
| Товщина кільця (a2) | 9,9 мм |
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм
Номер товару 071426317
Технічна інформація
| Товщина кільця (a2) | 10,3 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 17 мм |
| Крутний момент, макс. (F max.) | 205 Нм |
| Довжина (L) | 226 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 31,2 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 35,5 мм |
| Товщина зіву (a1) | 7,6 мм |
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 248 мм 19 мм
Номер товару 071426319
Технічна інформація
| Товщина кільця (a2) | 11,2 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 19 мм |
| Довжина (L) | 248 мм |
| Крутний момент, макс. (F max.) | 266 Нм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 33,4 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 39,7 мм |
| Товщина зіву (a1) | 8,6 мм |
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 274 мм 21 мм
Номер товару 071426321
Технічна інформація
| Товщина кільця (a2) | 13 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 21 мм |
| Довжина (L) | 274 мм |
| Крутний момент, макс. (F max.) | 330 Нм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 39,7 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 46 мм |
| Товщина зіву (a1) | 9 мм |
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 274 мм 22 мм
Номер товару 071426322
Технічна інформація
| Товщина кільця (a2) | 13 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 22 мм |
| Довжина (L) | 274 мм |
| Крутний момент, макс. (F max.) | 368 Нм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 39,7 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 46 мм |
| Товщина зіву (a1) | 9 мм |
Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм
Номер товару 071426324
Технічна інформація
| Товщина зіву (a1) | 10 мм |
| Товщина кільця (a2) | 14,5 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 24 мм |
| Довжина (L) | 296 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 45,9 мм |
| Крутний момент, макс. (F max.) | 451 Нм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 52,3 мм |
Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 237 мм 18 мм
Номер товару 071426318
Технічна інформація
| Товщина кільця (a2) | 10,7 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 18 мм |
| Крутний момент, макс. (F max.) | 235 Нм |
| Довжина (L) | 237 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 32,4 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b1) | 37,6 мм |
| Товщина зіву (a1) | 8 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Ключ гайковий комбінований |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 13 |
| ⭐ Найдешевший товар | 873.96 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2280 грн |