Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм
Фото - 1 - Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм
Фото - 2 - Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм
Фото - 3 - Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм
Фото - 4 - Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм
Фото - 5 - Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм
Фото - 1 - Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм
Фото - 2 - Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм
Фото - 3 - Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм
Фото - 4 - Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм
Фото - 5 - Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 226 мм 17 мм (071426317)

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою і шарніром, матовий КЛЮЧ-КОМБ-тріщить-Шарні-17мм ZEBRA
Номер товару 071426317
В наявності
Ціна:
1449 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Метричний ключ, з тріскачкою і шарніром в накидній частині. Гнучка храпова головка дає більше простору для пальців і допомагає обходити перешкоди.
  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою і шарніром, що дозволяє здійснювати її поворот на 180°
  • Стандарт: DIN 899
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини поліровані
  • Ріжкова частина ключа розташована під кутом 15° в горизонтальній площині
Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5° у накидній частині ключа: надійна конструкція, що витримує високі навантаження.
Примітка Даний спеціальний інструмент можна піддавати навантаженню тільки за умови докладання максимального крутного моменту. Тому можливості його використання для ослаблення болтів обмежені.
Товщина кільця (a2) 10,3 мм
Ширина зіву ключа (SW) 17 мм
Крутний момент, макс. (F max.) 205 Нм
Довжина (L) 226 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 31,2 мм
Ширина губок (зовнішня) (b1) 35,5 мм
Товщина зіву (a1) 7,6 мм
Застосування Відкрита частина служить для ослаблення болтів, тріскачка на накидній частині - для їх затягування
Інструкції Храповик не підходить, щоб витримувати надзвичайно високі навантаження (більше ніж F / макс. Значний, зазначених в таблиці). Для того щоб розблокувати гвинти або гайки з нерухомою частиною, не можна використовувати храповий механізм. Він може бути використаний тільки на стадії фіксації.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Метричний ключ, з тріскачкою і шарніром в накидній частині. Гнучка храпова головка дає більше простору для пальців і допомагає обходити перешкоди.
  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою і шарніром, що дозволяє здійснювати її поворот на 180°
  • Стандарт: DIN 899
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини поліровані
  • Ріжкова частина ключа розташована під кутом 15° в горизонтальній площині
Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5° у накидній частині ключа: надійна конструкція, що витримує високі навантаження.
Примітка Даний спеціальний інструмент можна піддавати навантаженню тільки за умови докладання максимального крутного моменту. Тому можливості його використання для ослаблення болтів обмежені.
Характеристики arrow_down
Товщина кільця (a2) 10,3 мм
Ширина зіву ключа (SW) 17 мм
Крутний момент, макс. (F max.) 205 Нм
Довжина (L) 226 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 31,2 мм
Ширина губок (зовнішня) (b1) 35,5 мм
Товщина зіву (a1) 7,6 мм
Застосування arrow_down
Застосування Відкрита частина служить для ослаблення болтів, тріскачка на накидній частині - для їх затягування
Інструкції Храповик не підходить, щоб витримувати надзвичайно високі навантаження (більше ніж F / макс. Значний, зазначених в таблиці). Для того щоб розблокувати гвинти або гайки з нерухомою частиною, не можна використовувати храповий механізм. Він може бути використаний тільки на стадії фіксації.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -42.3 %
Спеціальна ціна після авторизації
740.4 грн/шт
426.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
74.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1600.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення