Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепочник Wurth Zebra ручний Ø2,4-4,0 мм
Фото - 1 - Заклепочник Wurth Zebra ручний Ø2,4-4,0 мм
Фото - 1 - Заклепочник Wurth Zebra ручний Ø2,4-4,0 мм

Заклепочник Wurth Zebra ручний Ø2,4-4,0 мм (091512)

Заклепочник Wurth Zebra ручний Ø2,4-4,0 мм Заклепочник-цангову-D2,4-4,0 ZEBRA
Номер товару 091512
Немає в наявності
Ціна:
2455.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для встановлення глухихи заклепок Ø 2,4 мм, 3 мм і 4 мм з алюмінію, міді, сталі і нержавіючої сталі, а також глухих заклепок Ø 5 мм з алюмінію
Діаметр заклепки, мін. 2,4 мм
Діаметр заклепки, мін./макс. 2,4-4 мм
Довжина 260 мм
Діаметр заклепки, макс. 4 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для встановлення глухихи заклепок Ø 2,4 мм, 3 мм і 4 мм з алюмінію, міді, сталі і нержавіючої сталі, а також глухих заклепок Ø 5 мм з алюмінію
Характеристики arrow_down
Діаметр заклепки, мін. 2,4 мм
Діаметр заклепки, мін./макс. 2,4-4 мм
Довжина 260 мм
Діаметр заклепки, макс. 4 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті