Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі обтискні, квадрат, паралельна вставка
Фото - 1 - Кліщі обтискні, квадрат, паралельна вставка
Фото - 1 - Кліщі обтискні, квадрат, паралельна вставка

Кліщі обтискні, квадрат, паралельна вставка (0714107162)

Кліщі обтискні, квадрат, паралельна вставка, (0,08-16SMM) -арт. 0714107162
Номер товару 0714107162
В наявності
Залишилось 2 од.
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для ізольованих та неізольованих кабельних наконечників

  • Саморегулюючий
  • Автоматичне налаштування на відповідний поперечний переріз обтиску
  • Ергономічна двокомпонентна рукоятка
  • Для комфортної роботи без зусиль
  • Зроблено в Німеччині

Перетин дроту, мін./макс. 0,08-16 мм²
Кількість місць обжиму 1 шт.
Довжина (L) 180 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Виконання Бічна вставка
Покриття Воронений
Матеріал Інструментальна сталь
Конфігурація профілю Квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для ізольованих та неізольованих кабельних наконечників

  • Саморегулюючий
  • Автоматичне налаштування на відповідний поперечний переріз обтиску
  • Ергономічна двокомпонентна рукоятка
  • Для комфортної роботи без зусиль
  • Зроблено в Німеччині

Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,08-16 мм²
Кількість місць обжиму 1 шт.
Довжина (L) 180 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Виконання Бічна вставка
Покриття Воронений
Матеріал Інструментальна сталь
Конфігурація профілю Квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
14.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
10.5 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
28.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -56.4 %
4.4 грн/шт
1.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
33.3 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
54.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності
3.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
23.64 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності