Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі для зняття ізоляції Wurth з регульованою глибиною
Фото - 1 - Кліщі для зняття ізоляції Wurth з регульованою глибиною
Фото - 2 - Кліщі для зняття ізоляції Wurth з регульованою глибиною
Фото - 3 - Кліщі для зняття ізоляції Wurth з регульованою глибиною
Фото - 4 - Кліщі для зняття ізоляції Wurth з регульованою глибиною
Фото - 1 - Кліщі для зняття ізоляції Wurth з регульованою глибиною
Фото - 2 - Кліщі для зняття ізоляції Wurth з регульованою глибиною
Фото - 3 - Кліщі для зняття ізоляції Wurth з регульованою глибиною
Фото - 4 - Кліщі для зняття ізоляції Wurth з регульованою глибиною

Кліщі для зняття ізоляції Wurth з регульованою глибиною (071410810)

Кліщі для зняття ізоляції, з регульованою глибиною, (0,02-10SMM) -арт. 071410810
Номер товару 071410810
В наявності
Ціна:
5349.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Інструмент для різання і зачистки кабелю з регульованим упором по довжині (8 - 12 мм).

  • Вузькі губки кліщів підходять для роботи у важкодоступних місцях;
  • Відсутній ризик отримання травми від просковзування в процесі зняття ізоляції;
  • Гострозубці для одножильних проводів діаметром до 2 мм;
  • Загартована сталь леза для зняття ізоляції.
Перетин дроту, мін./макс. 0,02-10 мм²

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Інструмент для різання і зачистки кабелю з регульованим упором по довжині (8 - 12 мм).

  • Вузькі губки кліщів підходять для роботи у важкодоступних місцях;
  • Відсутній ризик отримання травми від просковзування в процесі зняття ізоляції;
  • Гострозубці для одножильних проводів діаметром до 2 мм;
  • Загартована сталь леза для зняття ізоляції.
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,02-10 мм²
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -66.7 %
3.06 грн/шт
1.02 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
13.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
6.84 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
42.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення