Клемна колодка без захисту проводів
Клемна колодка без захисту проводів
Клемна колодка без захисту проводів
Доступно в вигляді 3
показати версії
Фільтр
Версії товару Клемна колодка без захисту проводів
Номер товару
Момент затягування
Поперечний перетин о...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Колодка клемна, 12 контактів (1,5-6,0 мм²)
Номер товару 05562
Технічна інформація
| Момент затягування | 0,5 Нм |
| Ширина прорізу × довжина прорізу | 0,8 x 4,0 мм |
| Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс. | 1,5-4 мм² |
| Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс. | 1,5-6 мм² |
| Поперечний перетин одинарного дроту, мін. / макс. | 1,5-6 мм² |
| Кількість полюсів | 12 шт. |
| Змінний номінальний струм | 32 A |
| Номінальний струм, жорстк. | 41 A |
| Номінальний струм, однопровідний | 41 A |
| Номінальна напруга | 450 В |
| Вогнестійкий | 850 °C |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M3 |
| Ідентифікація T відповідно до EN 60998 | T80 |
| Колір | Білий |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня контактів | Луджене |
| Матеріал корпусу | Поліпропілен - ПП |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал контактів | Сталь |
| Тип приводу | Шліц |
| Мін./макс. температура довкілля | від -5 до 80 °C |
| Довжина зачистки кабелю, мін. / макс. | 6-7 мм |
| Довжина x Ширина x Висота | 116,5 x 18,9 x 14,9 мм |
Колодка клемна, 12 контактів (2,5-10,0 мм²)
Номер товару 05563
Технічна інформація
| Ширина прорізу × довжина прорізу | 0,8 x 4,5 мм |
| Кількість полюсів | 12 шт. |
| Поперечний перетин одинарного дроту, мін. / макс. | 2,5-10 мм² |
| Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс. | 2,5-6 мм² |
| Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс. | 2,5-6 мм² |
| Змінний номінальний струм | 41 A |
| Номінальний струм, жорстк. | 41 A |
| Номінальна напруга | 450 В |
| Номінальний струм, однопровідний | 57 A |
| Вогнестійкий | 850 °C |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M3,5 |
| Ідентифікація T відповідно до EN 60998 | T80 |
| Колір | Білий |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня контактів | Луджене |
| Матеріал корпусу | Поліпропілен - ПП |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал контактів | Сталь |
| Тип приводу | Шліц |
| Мін./макс. температура довкілля | від -5 до 80 °C |
| Довжина зачистки кабелю, мін. / макс. | 7,5-8,5 мм |
| Довжина x Ширина x Висота | 133,8 x 23,4 x 17,3 мм |
| Момент затягування | 0,8 Нм |
Колодка клемна, 12 контактів (6,0-16,0 мм²)
Номер товару 05564
Технічна інформація
| Ширина прорізу × довжина прорізу | 0,8 x 4,5 мм |
| Момент затягування | 1,2 Нм |
| Кількість полюсів | 12 шт. |
| Змінний номінальний струм | 41 A |
| Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс. | 4-10 мм² |
| Поперечний перетин одинарного дроту, мін. / макс. | 4-16 мм² |
| Номінальна напруга | 450 В |
| Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс. | 4-6 мм² |
| Номінальний струм, жорстк. | 57 A |
| Номінальний струм, однопровідний | 76 A |
| Довжина зачистки кабелю, мін. / макс. | 8,5-9,5 мм |
| Вогнестійкий | 850 °C |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M4 |
| Ідентифікація T відповідно до EN 60998 | T80 |
| Колір | Білий |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня контактів | Луджене |
| Матеріал корпусу | Поліпропілен - ПП |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал контактів | Сталь |
| Тип приводу | Шліц |
| Мін./макс. температура довкілля | від -5 до 80 °C |
| Довжина x Ширина x Висота | 174,5 x 25,0 x 20,7 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Клемна колодка без захисту проводів |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 81.6 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 180 грн |