Колодка клемна, 12 контактів (1,5-6,0 мм²)
Колодка клемна, 12 контактів (1,5-6,0 мм²)
Колодка клемна, 12 контактів (1,5-6,0 мм²) (05562)
Колодка клемна (1,5-6,0 mm²) на 12 контактів -арт. 05562
Номер товару 05562
В наявності
Ціна:
81.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Колодка клемна на 12 контактів призначена для надійного та зручного з’єднання мідних провідників у побутових і професійних електромонтажних системах.
Конструкція без притискної пластини забезпечує просте підключення гнучких провідників, а покращена форма контактів спрощує введення провідника та підвищує якість з’єднання.
- Підходить для гнучких провідників навіть без притискної пластини, забезпечуючи стабільний контакт
- Легке роз’єднання секцій — досить повернути та злегка потягнути, щоб відокремити потрібну кількість контактів
- Оптимізована форма клемних гнізд полегшує введення провідників та прискорює монтаж
- Висока стійкість до крутного моменту гарантує надійне затягування гвинтів без ризику пошкодження
- Гнучкий у використанні модульний формат дає змогу відрізати потрібну кількість полюсів під конкретне завдання
- Відповідає вимогам стандартів EN 60998-1:2004 і EN 60998-2-1:2004
| Момент затягування | 0,5 Нм |
| Ширина прорізу × довжина прорізу | 0,8 x 4,0 мм |
| Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс. | 1,5-4 мм² |
| Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс. | 1,5-6 мм² |
| Поперечний перетин одинарного дроту, мін. / макс. | 1,5-6 мм² |
| Кількість полюсів | 12 шт. |
| Змінний номінальний струм | 32 A |
| Номінальний струм, жорстк. | 41 A |
| Номінальний струм, однопровідний | 41 A |
| Номінальна напруга | 450 В |
| Вогнестійкий | 850 °C |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M3 |
| Ідентифікація T відповідно до EN 60998 | T80 |
| Колір | Білий |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня контактів | Луджене |
| Матеріал корпусу | Поліпропілен - ПП |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал контактів | Сталь |
| Тип приводу | Шліц |
| Мін./макс. температура довкілля | від -5 до 80 °C |
| Довжина зачистки кабелю, мін. / макс. | 6-7 мм |
| Довжина x Ширина x Висота | 116,5 x 18,9 x 14,9 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Колодка клемна на 12 контактів призначена для надійного та зручного з’єднання мідних провідників у побутових і професійних електромонтажних системах.
Конструкція без притискної пластини забезпечує просте підключення гнучких провідників, а покращена форма контактів спрощує введення провідника та підвищує якість з’єднання.
- Підходить для гнучких провідників навіть без притискної пластини, забезпечуючи стабільний контакт
- Легке роз’єднання секцій — досить повернути та злегка потягнути, щоб відокремити потрібну кількість контактів
- Оптимізована форма клемних гнізд полегшує введення провідників та прискорює монтаж
- Висока стійкість до крутного моменту гарантує надійне затягування гвинтів без ризику пошкодження
- Гнучкий у використанні модульний формат дає змогу відрізати потрібну кількість полюсів під конкретне завдання
- Відповідає вимогам стандартів EN 60998-1:2004 і EN 60998-2-1:2004
Характеристики
| Момент затягування | 0,5 Нм |
| Ширина прорізу × довжина прорізу | 0,8 x 4,0 мм |
| Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс. | 1,5-4 мм² |
| Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс. | 1,5-6 мм² |
| Поперечний перетин одинарного дроту, мін. / макс. | 1,5-6 мм² |
| Кількість полюсів | 12 шт. |
| Змінний номінальний струм | 32 A |
| Номінальний струм, жорстк. | 41 A |
| Номінальний струм, однопровідний | 41 A |
| Номінальна напруга | 450 В |
| Вогнестійкий | 850 °C |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M3 |
| Ідентифікація T відповідно до EN 60998 | T80 |
| Колір | Білий |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня контактів | Луджене |
| Матеріал корпусу | Поліпропілен - ПП |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал контактів | Сталь |
| Тип приводу | Шліц |
| Мін./макс. температура довкілля | від -5 до 80 °C |
| Довжина зачистки кабелю, мін. / макс. | 6-7 мм |
| Довжина x Ширина x Висота | 116,5 x 18,9 x 14,9 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Колодка клемна, 12 контактів (2,5-10,0 мм²)
Колодка клемна, 12 контактів (6,0-16,0 мм²)
Немає відгуків про цей товар.