Клема безгвинтова ELMO Compact Plus
Клема безгвинтова ELMO Compact Plus
Клема безгвинтова ELMO Compact Plus
Доступно в вигляді 3
показати версії
Фільтр
Версії товару Клема безгвинтова ELMO Compact Plus
Номер товару
Колір
Кількість провідникі...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Клема ELMO Compact Plus, 2x(0,2-4,0 мм²)
Номер товару 05561172
Технічна інформація
| Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс. | 0,2-4 мм² |
| Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс. | 0,34-4 мм² |
| Довжина зачистки кабелю | 11 мм |
| Кількість провідників | 2 шт. |
| Сила струму номінальна | 32 A |
| Номінальна напруга | 450 В |
| Температура, навк. середовища, макс . | 85 °C |
| Ідентифікація T відповідно до EN 60998 | T85 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат |
| Колір | Прозорий, Черв. |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 V2 |
| Довжина x Ширина x Висота | 20,5 x 13 x 10,5 мм |
Клема ELMO Compact Plus, 3x(0,2-4,0 мм²)
Номер товару 05561173
Технічна інформація
| Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс. | 0,2-4 мм² |
| Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс. | 0,34-4 мм² |
| Довжина зачистки кабелю | 11 мм |
| Довжина x Ширина x Висота | 20,5 x 18,5 x 10,5 мм |
| Кількість провідників | 3 шт. |
| Сила струму номінальна | 32 A |
| Номінальна напруга | 450 В |
| Температура, навк. середовища, макс . | 85 °C |
| Ідентифікація T відповідно до EN 60998 | T85 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат |
| Колір | Прозорий, Помаранчевий |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 V2 |
Клема ELMO Compact Plus, 5x(0,2-4,0 мм²)
Номер товару 05561175
Технічна інформація
| Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс. | 0,2-4 мм² |
| Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс. | 0,34-4 мм² |
| Довжина зачистки кабелю | 11 мм |
| Сила струму номінальна | 32 A |
| Номінальна напруга | 450 В |
| Кількість провідників | 5 шт. |
| Температура, навк. середовища, макс . | 85 °C |
| Ідентифікація T відповідно до EN 60998 | T85 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 V2 |
| Довжина x Ширина x Висота | 20,5 x 29,8 x 10,5 мм |
| Колір | Прозорий, Жовтий |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Клема безгвинтова ELMO Compact Plus |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 24 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 46.8 грн |