Клейка стрічка з поліефіру
Фільтр
Версії товару Клейка стрічка з поліефіру
Номер товару
Колір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Стрічка клейка, сіра
Номер товару 0874100200
Технічна інформація
| Товщина | 0,18 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -10 до 60 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Клеюча міцність при 25 мм, мін. | 13 Н |
| Розтягування при розриві | 20% |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 25 °C |
| Довжина | 50 м |
| Ширина | 50 мм |
| Матеріал основи | Волокна поліестеру з покриттям |
| Клейка основа | Натуральний каучук |
| Знімається без залишків | Ні |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Ні |
| Умови зберігання з моменту виробництва | приміщення для зберігання - сухе, без пилу, з захистом від сонячного світла та інших джерел тепла, прибл. 20 °C, вологість 50% |
| Колір | Сріблястий |
| Вологостійкість | Так |
| Не містить свинцю (0,1 %) | Так |
| Не містить олова (0,1 %) | Так |
| SVHC відповідно до REACH 0,1 % | Так |
| Не містить хлорованих парафінів (0,1 %) | Так |
| Не містить вуглеводневих пластифікаторів (0,1 %) | Так |
| Не містить галогенованих піноутворювачів (0,1 %) | Так |
| Без гексабромциклододекану (0,1 %) | Так |
| Без гумових крихт | Так |
Стрічка клейка, червона
Номер товару 0874100204
Технічна інформація
| Товщина | 0,18 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -10 до 60 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Клеюча міцність при 25 мм, мін. | 13 Н |
| Розтягування при розриві | 20% |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 25 °C |
| Довжина | 50 м |
| Ширина | 50 мм |
| Матеріал основи | Волокна поліестеру з покриттям |
| Клейка основа | Натуральний каучук |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Ні |
| Знімається без залишків | Ні |
| Умови зберігання з моменту виробництва | приміщення для зберігання - сухе, без пилу, з захистом від сонячного світла та інших джерел тепла, прибл. 20 °C, вологість 50% |
| Вологостійкість | Так |
| Не містить свинцю (0,1 %) | Так |
| Не містить олова (0,1 %) | Так |
| SVHC відповідно до REACH 0,1 % | Так |
| Не містить хлорованих парафінів (0,1 %) | Так |
| Не містить вуглеводневих пластифікаторів (0,1 %) | Так |
| Не містить галогенованих піноутворювачів (0,1 %) | Так |
| Без гексабромциклододекану (0,1 %) | Так |
| Без гумових крихт | Так |
| Колір | Червоний |
Стрічка клейка, чорна
Номер товару 0874100202
Технічна інформація
| Товщина | 0,18 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -10 до 60 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Клеюча міцність при 25 мм, мін. | 13 Н |
| Розтягування при розриві | 20% |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 25 °C |
| Довжина | 50 м |
| Ширина | 50 мм |
| Матеріал основи | Волокна поліестеру з покриттям |
| Клейка основа | Натуральний каучук |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Ні |
| Знімається без залишків | Ні |
| Умови зберігання з моменту виробництва | приміщення для зберігання - сухе, без пилу, з захистом від сонячного світла та інших джерел тепла, прибл. 20 °C, вологість 50% |
| Вологостійкість | Так |
| Не містить свинцю (0,1 %) | Так |
| Не містить олова (0,1 %) | Так |
| SVHC відповідно до REACH 0,1 % | Так |
| Не містить хлорованих парафінів (0,1 %) | Так |
| Не містить вуглеводневих пластифікаторів (0,1 %) | Так |
| Не містить галогенованих піноутворювачів (0,1 %) | Так |
| Без гексабромциклододекану (0,1 %) | Так |
| Без гумових крихт | Так |
| Колір | Чорний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Клейка стрічка з поліефіру |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 396 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 426.96 грн |