Стрічка клеюча EURASOL
Стрічка клеюча EURASOL
Стрічка клеюча EURASOL (0992700050)
Стрічка клеюча EURASOL, біла, 60 mm х 25 m
-арт. 0992700050
Номер товару 0992700050
В наявності
Ціна:
960 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надзвичайно клейка і універсальна клеюча стрічка для герметичного і вітронепроникного склеювання
Використовується для приклеювання підпокрівельних мембран, а також для герметичного склеювання плит OSB
Перевірена стійкість до старінняВисокий рівень надійності при випробуваннях будівлі на герметичність (аеродвері)
Захищає ізоляцію від вологи і цвілі
Чудова початкова й остаточна адгезія
Швидке, просте і безпечне застосування
Гнучкий матеріал основи
Легко адаптується до отворів
Не містить розчинників
Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними та екологічно чистими. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним матеріалам, які відповідають дуже суворим вимогам щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища, встановленим визнаними інститутами
Примітка Поверхня для нанесення повинна бути сухою, очищеною від жиру, стружки і пилу. Переконайтеся, що в зонах приклеювання не скупчується стояча вода.
Сертифікат відповідності Сертифікований Кассельским університетом на стійкість до теплового старіння і вологостійкість. Підтвердження герметичності згідно DIN 18055 / DIN EN 42 і DIN V 4108-7 / prEN 12114 від Інституту будівельної фізики ім. Фраунгофера в Штутгарті Відповідає положенням Постанови про енергозбереження (ENeV)
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням
Використовується для приклеювання підпокрівельних мембран, а також для герметичного склеювання плит OSB
Перевірена стійкість до старіння
Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними та екологічно чистими. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним матеріалам, які відповідають дуже суворим вимогам щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища, встановленим визнаними інститутами
Примітка Поверхня для нанесення повинна бути сухою, очищеною від жиру, стружки і пилу. Переконайтеся, що в зонах приклеювання не скупчується стояча вода.
Сертифікат відповідності Сертифікований Кассельским університетом на стійкість до теплового старіння і вологостійкість. Підтвердження герметичності згідно DIN 18055 / DIN EN 42 і DIN V 4108-7 / prEN 12114 від Інституту будівельної фізики ім. Фраунгофера в Штутгарті Відповідає положенням Постанови про енергозбереження (ENeV)
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 0 до 50 °C |
| Довжина | 25 м |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | 3 місяці |
| Кількість рулонів на піддон, упаковками по 6 | 306 шт. |
| Кількість рулонів на піддон, упаковками по 22 | 440 шт. |
| Ширина | 60 мм |
| Колір | Білий (матеріал основи) |
| Клейка основа | Дисперсія акрилата |
| Екологічність та сталий розвиток | Низький рівень забруднення |
| Матеріал основи | ПЕ-плівка з сітчастою тканиною |
| Не містить розчинник | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Надзвичайно клейка і універсальна клеюча стрічка для герметичного і вітронепроникного склеювання
Використовується для приклеювання підпокрівельних мембран, а також для герметичного склеювання плит OSB
Перевірена стійкість до старінняВисокий рівень надійності при випробуваннях будівлі на герметичність (аеродвері)
Захищає ізоляцію від вологи і цвілі
Чудова початкова й остаточна адгезія
Швидке, просте і безпечне застосування
Гнучкий матеріал основи
Легко адаптується до отворів
Не містить розчинників
Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними та екологічно чистими. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним матеріалам, які відповідають дуже суворим вимогам щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища, встановленим визнаними інститутами
Примітка Поверхня для нанесення повинна бути сухою, очищеною від жиру, стружки і пилу. Переконайтеся, що в зонах приклеювання не скупчується стояча вода.
Сертифікат відповідності Сертифікований Кассельским університетом на стійкість до теплового старіння і вологостійкість. Підтвердження герметичності згідно DIN 18055 / DIN EN 42 і DIN V 4108-7 / prEN 12114 від Інституту будівельної фізики ім. Фраунгофера в Штутгарті Відповідає положенням Постанови про енергозбереження (ENeV)
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням
Використовується для приклеювання підпокрівельних мембран, а також для герметичного склеювання плит OSB
Перевірена стійкість до старіння
Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними та екологічно чистими. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним матеріалам, які відповідають дуже суворим вимогам щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища, встановленим визнаними інститутами
Примітка Поверхня для нанесення повинна бути сухою, очищеною від жиру, стружки і пилу. Переконайтеся, що в зонах приклеювання не скупчується стояча вода.
Сертифікат відповідності Сертифікований Кассельским університетом на стійкість до теплового старіння і вологостійкість. Підтвердження герметичності згідно DIN 18055 / DIN EN 42 і DIN V 4108-7 / prEN 12114 від Інституту будівельної фізики ім. Фраунгофера в Штутгарті Відповідає положенням Постанови про енергозбереження (ENeV)
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням
Характеристики
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 0 до 50 °C |
| Довжина | 25 м |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | 3 місяці |
| Кількість рулонів на піддон, упаковками по 6 | 306 шт. |
| Кількість рулонів на піддон, упаковками по 22 | 440 шт. |
| Ширина | 60 мм |
| Колір | Білий (матеріал основи) |
| Клейка основа | Дисперсія акрилата |
| Екологічність та сталий розвиток | Низький рівень забруднення |
| Матеріал основи | ПЕ-плівка з сітчастою тканиною |
| Не містить розчинник | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.