Стрічка клеюча EURASOL Quick, 60 mm
Стрічка клеюча EURASOL Quick, 60 mm
Стрічка клеюча EURASOL Quick, 60 mm (0992710660)
Стрічка клеюча EURASOL Quick, світло-сіра, 60 mm х 40 m -арт. 0992710660
Номер товару 0992710660
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1878 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Дуже міцна клейка стрічка без захисного паперу для швидкого нанесення, для герметичного та вітрозахисного склеювання всередині та зовні приміщень
Клейка стрічка зі спеціальним покриттям без захисного паперу
Надзвичайно висока стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів
Особливо міцний та високоякісний клей
Не містить розчинників
Клейка стрічка зі спеціальним покриттям без захисного паперу
- Економить час, оскільки захисний папір не потрібно знімати, а папір не може порватися
- Економить відходи на будівельному майданчику, покращує екологічність та зменшує навантаження на навколишнє середовище
Надзвичайно висока стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів
- Максимальний захист від дощу та вітру, особливо для зовнішніх клейових з'єднань
- Постійно захищає від пошкодження будівлі та втрати енергії в ізоляції
Особливо міцний та високоякісний клей
- Надзвичайно міцне зчеплення з різними поверхнями
- Максимальна безпека при випробуваннях на герметичність
- Безпечне склеювання навіть за низьких температур до -10 °C
- Можна відривати руками
Не містить розчинників
| Довжина | 40 м |
| Ширина | 60 мм |
| Екологічність та сталий розвиток | Низький рівень забруднення |
| Колір | Світло-сірий |
| Не містить розчинник | Так |
| Клейка основа | Модифікований акрилат |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від + 5 °C до + 23 °C і вологості від 50% до 60% |
| Матеріал основи | Спеціальна плівка |
| Температура монтажу, мін./макс. | від -10 до +40 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до +100 °C |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | 12 місяців, використання всередині/зовні (Західна Європа) |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Дуже міцна клейка стрічка без захисного паперу для швидкого нанесення, для герметичного та вітрозахисного склеювання всередині та зовні приміщень
Клейка стрічка зі спеціальним покриттям без захисного паперу
Надзвичайно висока стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів
Особливо міцний та високоякісний клей
Не містить розчинників
Клейка стрічка зі спеціальним покриттям без захисного паперу
- Економить час, оскільки захисний папір не потрібно знімати, а папір не може порватися
- Економить відходи на будівельному майданчику, покращує екологічність та зменшує навантаження на навколишнє середовище
Надзвичайно висока стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів
- Максимальний захист від дощу та вітру, особливо для зовнішніх клейових з'єднань
- Постійно захищає від пошкодження будівлі та втрати енергії в ізоляції
Особливо міцний та високоякісний клей
- Надзвичайно міцне зчеплення з різними поверхнями
- Максимальна безпека при випробуваннях на герметичність
- Безпечне склеювання навіть за низьких температур до -10 °C
- Можна відривати руками
Не містить розчинників
Характеристики
| Довжина | 40 м |
| Ширина | 60 мм |
| Екологічність та сталий розвиток | Низький рівень забруднення |
| Колір | Світло-сірий |
| Не містить розчинник | Так |
| Клейка основа | Модифікований акрилат |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від + 5 °C до + 23 °C і вологості від 50% до 60% |
| Матеріал основи | Спеціальна плівка |
| Температура монтажу, мін./макс. | від -10 до +40 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до +100 °C |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | 12 місяців, використання всередині/зовні (Західна Європа) |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.