Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml
Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml
Клей-герметик ALL-IN-ONE, 310 ml (0893700111)
Клей-герметик ALL-IN-ONE, світло-блакитний, 310 ml -арт. 0893700111
Номер товару 0893700111
В наявності
Ціна:
419.46 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для надійного та довговічного герметичного ущільнення всіх з'єднувальних швів, забезпечуючи їхню повітро- та вітронепроникність, а також для встановлення вікон і дверей, як всередині приміщень, так і зовні
Функціональна міцність досягається швидкоможе використовуватися без застосування затискної планки відповідно до DIN 4108-7 (2011-01) для з'єднань та стиків у нових і реконструйованих будівлях
відповідає всім вимогам стандарту DIN 4108-11
Гарантує водонепроникність після затвердіння Забезпечує необхідне повітронепроникне з'єднання та герметизацію конструкційної мембрани
Широкий спектр адгезії відмінні адгезійні властивості до різноманітних будівельних матеріалів і відповідних плівок
надійне склеювання листів, плівок і стрічок, навіть на злегка вологих, запилених і поглинаючих поверхнях
Хороша стабільність (тіксотропія) не стікає навіть при використанні для вертикальних з'єднань
заповнює шви
Не викликає корозії металів
Сумісний з фарбою
Не містить силікону та розчинників
Функціональна міцність досягається швидко
Гарантує водонепроникність після затвердіння Забезпечує необхідне повітронепроникне з'єднання та герметизацію конструкційної мембрани
Широкий спектр адгезії
Хороша стабільність (тіксотропія)
Не викликає корозії металів
Сумісний з фарбою
Не містить силікону та розчинників
| Густина / умови | 1,02 г/см³ / за 20°C, EN 542 |
| Температура обробки, туба, мін./макс. | 10 35 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 24 міс. / зберігати у прохолодному і сухому місці, берегти від сонячних променів, за температури від 15 °C до 25 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | від -30 до 120 °C |
| Вміст | 310 мл |
| Вага вмісту | 316 г |
| Фінальна міцність, мін. | 48 год |
| Температура монтажу, мін./макс. | -5 40 °C |
| Хімічна основа | Акрилат-полімерна дисперсія |
| Тип упаковки | Балон |
| Колір | Блакитний |
| Екологічність та сталий розвиток | Низький рівень забруднення |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для надійного та довговічного герметичного ущільнення всіх з'єднувальних швів, забезпечуючи їхню повітро- та вітронепроникність, а також для встановлення вікон і дверей, як всередині приміщень, так і зовні
Функціональна міцність досягається швидкоможе використовуватися без застосування затискної планки відповідно до DIN 4108-7 (2011-01) для з'єднань та стиків у нових і реконструйованих будівлях
відповідає всім вимогам стандарту DIN 4108-11
Гарантує водонепроникність після затвердіння Забезпечує необхідне повітронепроникне з'єднання та герметизацію конструкційної мембрани
Широкий спектр адгезії відмінні адгезійні властивості до різноманітних будівельних матеріалів і відповідних плівок
надійне склеювання листів, плівок і стрічок, навіть на злегка вологих, запилених і поглинаючих поверхнях
Хороша стабільність (тіксотропія) не стікає навіть при використанні для вертикальних з'єднань
заповнює шви
Не викликає корозії металів
Сумісний з фарбою
Не містить силікону та розчинників
Функціональна міцність досягається швидко
Гарантує водонепроникність після затвердіння Забезпечує необхідне повітронепроникне з'єднання та герметизацію конструкційної мембрани
Широкий спектр адгезії
Хороша стабільність (тіксотропія)
Не викликає корозії металів
Сумісний з фарбою
Не містить силікону та розчинників
Характеристики
| Густина / умови | 1,02 г/см³ / за 20°C, EN 542 |
| Температура обробки, туба, мін./макс. | 10 35 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 24 міс. / зберігати у прохолодному і сухому місці, берегти від сонячних променів, за температури від 15 °C до 25 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | від -30 до 120 °C |
| Вміст | 310 мл |
| Вага вмісту | 316 г |
| Фінальна міцність, мін. | 48 год |
| Температура монтажу, мін./макс. | -5 40 °C |
| Хімічна основа | Акрилат-полімерна дисперсія |
| Тип упаковки | Балон |
| Колір | Блакитний |
| Екологічність та сталий розвиток | Низький рівень забруднення |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.