Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Суперклей KLEBFIX FLEX, 20 g
Фото - 2 - Суперклей KLEBFIX FLEX, 20 g
Фото - 3 - Суперклей KLEBFIX FLEX, 20 g
Фото - 4 - Суперклей KLEBFIX FLEX, 20 g
Фото - 1 - Суперклей KLEBFIX FLEX, 20 g
Фото - 2 - Суперклей KLEBFIX FLEX, 20 g
Фото - 3 - Суперклей KLEBFIX FLEX, 20 g
Фото - 4 - Суперклей KLEBFIX FLEX, 20 g

Суперклей KLEBFIX FLEX, 20 g (0893092)

Клей WURTH Klebfix Flex, DOS-Sys., чорний 20 г з високою еластичністю та термостійкістю, посилена вологостійкість-20Г
Номер товару 0893092
Немає в наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ціанакрілатний клей високої міцності, чорний, з високою еластичністю і термостійкістю
  • Діє за секунди.
  • Стійкість до високих температур.
  • Висока стійкість до ударів і відшаровування.
  • Підвищена вологостійкість.
  • Не містить розчинників і силікону.
Просте використання
  • Ергономічна форма пляшки дозволяє легко наносити клей однією рукою.
  • Практичний спеціальний ковпачок.
  • При використанні не засмічується, економічне і точне нанесення клею.
  • Для чистої роботи без засмічення випускного отвору.

Примітка
При роботі бажано використовувати захисні рукавиці і захисні окуляри. Пересушені і кислі поверхні затримують або перешкоджають процесу тверднення, тоді як підвищений рівень вологості і лужна поверхня мають прискорюючий ефект. Через тиск парів рідкого клею надлишки повільно тверднучого матеріалу можуть призвести до утворення білого нальоту навколо місця нанесення клею (ефект розтікання). Це тверднучі пари клею. Їх можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Однак слід переконатися, що очищувані поверхні стійкі до цих розчинників. Розтіканню можна запобігти / зменшити за рахунок економного використання клею, достатньої вологості і вентиляції робочого місця.
Величина клейового зазору, макс. 0,15 мм
Густина 1,06 г/см³
Температура монтажу, мін./макс. 10 ­ 35 °C
Вага вмісту 20 г
Термостійкість, мін./макс. -55 ­ 120 °C
В'язкість, мін./макс. 80-180 мПа∙с
Хімічна основа Складний етиловий ефір цианакрилатної кислоти
Не містить розчинник Так
Колір Чорний
Еластичність 8%
Сфера застосування:
Для склеювання металів, ряду пластмас, гуми та інших матеріалів в будь-якій комбінації.
Ціанакрілатний будівельний клей особливо підходить для застосування в умовах змінних термічних і механічних навантажень. Іншими особливостями є висока ударостійкість і міцність на відшаровування навіть при динамічних навантаженнях. Крім того, Klebfix FLEX має покращену волого, водо- і паростійкість, ніж звичайні ціанакрілатні клеї.
Завдяки своїй короткочасної термостійкості до + 140 ° C суперклей також може використовуватися для приклеювання електронних компонентів до друкованих плат, які згодом повинні проходити через ванну для пайки.
Також особливо підходить для виготовлення гучномовців.
Інструкції
Поверхні повинні бути чистими, сухими і знежиреними. Для попередньої обробки см. Технічний паспорт. Нанесіть тонкий рівний шар клею тільки на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно зробіть з'єднання з тиском, достатнім для забезпечення повного контакту.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ціанакрілатний клей високої міцності, чорний, з високою еластичністю і термостійкістю
  • Діє за секунди.
  • Стійкість до високих температур.
  • Висока стійкість до ударів і відшаровування.
  • Підвищена вологостійкість.
  • Не містить розчинників і силікону.
Просте використання
  • Ергономічна форма пляшки дозволяє легко наносити клей однією рукою.
  • Практичний спеціальний ковпачок.
  • При використанні не засмічується, економічне і точне нанесення клею.
  • Для чистої роботи без засмічення випускного отвору.

Примітка
При роботі бажано використовувати захисні рукавиці і захисні окуляри. Пересушені і кислі поверхні затримують або перешкоджають процесу тверднення, тоді як підвищений рівень вологості і лужна поверхня мають прискорюючий ефект. Через тиск парів рідкого клею надлишки повільно тверднучого матеріалу можуть призвести до утворення білого нальоту навколо місця нанесення клею (ефект розтікання). Це тверднучі пари клею. Їх можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Однак слід переконатися, що очищувані поверхні стійкі до цих розчинників. Розтіканню можна запобігти / зменшити за рахунок економного використання клею, достатньої вологості і вентиляції робочого місця.
Характеристики arrow_down
Величина клейового зазору, макс. 0,15 мм
Густина 1,06 г/см³
Температура монтажу, мін./макс. 10 ­ 35 °C
Вага вмісту 20 г
Термостійкість, мін./макс. -55 ­ 120 °C
В'язкість, мін./макс. 80-180 мПа∙с
Хімічна основа Складний етиловий ефір цианакрилатної кислоти
Не містить розчинник Так
Колір Чорний
Еластичність 8%
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для склеювання металів, ряду пластмас, гуми та інших матеріалів в будь-якій комбінації.
Ціанакрілатний будівельний клей особливо підходить для застосування в умовах змінних термічних і механічних навантажень. Іншими особливостями є висока ударостійкість і міцність на відшаровування навіть при динамічних навантаженнях. Крім того, Klebfix FLEX має покращену волого, водо- і паростійкість, ніж звичайні ціанакрілатні клеї.
Завдяки своїй короткочасної термостійкості до + 140 ° C суперклей також може використовуватися для приклеювання електронних компонентів до друкованих плат, які згодом повинні проходити через ванну для пайки.
Також особливо підходить для виготовлення гучномовців.
Інструкції
Поверхні повинні бути чистими, сухими і знежиреними. Для попередньої обробки см. Технічний паспорт. Нанесіть тонкий рівний шар клею тільки на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно зробіть з'єднання з тиском, достатнім для забезпечення повного контакту.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
781.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
309.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення