Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кернер посилений для розмітки центрів отворів, 4,0 mm
Фото - 1 - Кернер посилений для розмітки центрів отворів, 4,0 mm
Фото - 1 - Кернер посилений для розмітки центрів отворів, 4,0 mm

Кернер посилений для розмітки центрів отворів, 4,0 mm (5750142004)

Кернер посилений для розмітки центрів отворів, 120x4,0 mm, RED STRIPE -арт. 5750142004
Номер товару 5750142004
В наявності
Ціна:
114 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеально підходить для позначення центру точки на робочому об’єкті перед свердлінням

Максимальна довговічність і стійкість
Виготовлений зі сталі 60CRV, яка пройшла термічну обробку

Висока продуктивність навіть при інтенсивному використанні
Загартовані наконечник і ударна головка забезпечують тривалу продуктивність

Безпека і точність
Кут нахилу наконечника становить від 60 до 90 градусів, щоб створити тонкий слід і мінімізувати ризик ковзання та зменшити ймовірність пошкодження навколишніх деталей
Діаметр ударної поверхні (a) 1 мм
Довжина (L) 120 мм
Ширина наконечника (d) 4 мм
Область застосування
  • Розмітка центру для свердління
  • Попередня розмітка отворів в твердих матеріалах
  • У деревообробці кернер використовується для позначення місць, куди потрібно вбити шурупи або цвяхи
  • Створення виїмок або позначень на листовому металі
  • Ремонт в автомобільних майстернях, ремонт обладнання та проведення технічного обслуговування
  • Загальне технічне обслуговування
Інструкції
  • При використанні кернера тримайте руки обережно
  • Завжди носіть захисні окуляри, щоб запобігти потраплянню осколків в очі під час роботи з кернером
  • Завжди одягайте відповідні рукавички, щоб захистити пальці
  • Використовуйте правильний молоток або киянку
  • Не використовуйте забруднені оливою або змазкою кернери і протирайте їх до і після використання
  • Застосуйте засіб для видалення іржі «Rost off» для запобігання появі іржі під час роботи у вологому або мокрому середовищі
  • Зберігайте кернер в ящику для інструментів або у відповідному місці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеально підходить для позначення центру точки на робочому об’єкті перед свердлінням

Максимальна довговічність і стійкість
Виготовлений зі сталі 60CRV, яка пройшла термічну обробку

Висока продуктивність навіть при інтенсивному використанні
Загартовані наконечник і ударна головка забезпечують тривалу продуктивність

Безпека і точність
Кут нахилу наконечника становить від 60 до 90 градусів, щоб створити тонкий слід і мінімізувати ризик ковзання та зменшити ймовірність пошкодження навколишніх деталей
Характеристики arrow_down
Діаметр ударної поверхні (a) 1 мм
Довжина (L) 120 мм
Ширина наконечника (d) 4 мм
Застосування arrow_down
Область застосування
  • Розмітка центру для свердління
  • Попередня розмітка отворів в твердих матеріалах
  • У деревообробці кернер використовується для позначення місць, куди потрібно вбити шурупи або цвяхи
  • Створення виїмок або позначень на листовому металі
  • Ремонт в автомобільних майстернях, ремонт обладнання та проведення технічного обслуговування
  • Загальне технічне обслуговування
Інструкції
  • При використанні кернера тримайте руки обережно
  • Завжди носіть захисні окуляри, щоб запобігти потраплянню осколків в очі під час роботи з кернером
  • Завжди одягайте відповідні рукавички, щоб захистити пальці
  • Використовуйте правильний молоток або киянку
  • Не використовуйте забруднені оливою або змазкою кернери і протирайте їх до і після використання
  • Застосуйте засіб для видалення іржі «Rost off» для запобігання появі іржі під час роботи у вологому або мокрому середовищі
  • Зберігайте кернер в ящику для інструментів або у відповідному місці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
996 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити