Ізольований стикового з'єднувач
Ізольований стикового з'єднувач
Ізольований стикового з'єднувач
Доступно в вигляді 3
показати версії
Фільтр
Версії товару Ізольований стикового з'єднувач
Номер товару
Колір
Довжина
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Обжимний кабельний наконечник, стикового з'єднувач
Номер товару 05589251
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Довжина | 25 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Обжимний кабельний наконечник, стикового з'єднувач
Номер товару 05589262
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Довжина | 25 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Синій |
Обжимний кабельний наконечник, стикового з'єднувач
Номер товару 05589274
Технічна інформація
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Довжина | 27 мм |
| Перетин дроту, мін./макс. | 4-6 мм² |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Колір | Жовтий |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Ізольований стикового з'єднувач |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 7.8 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 12.6 грн |