Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Обжимний кабельний наконечник, стикового з'єднувач
Фото - 1 - Обжимний кабельний наконечник, стикового з'єднувач
Фото - 1 - Обжимний кабельний наконечник, стикового з'єднувач

Обжимний кабельний наконечник, стикового з'єднувач (05589251)

Ізольований стикового з'єднувач З'ЄДНУВАЧ-КРАСН.-0,5-1,0QMM
Номер товару 05589251
В наявності
Ціна:
7.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ізоляція з ПВХ Примітка При установці слід перевірити вставлений кабель (при потребі за допомогою тесту на висмикування).
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Довжина 25 мм
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Покриття Луджене
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Ізоляційний матеріал ПВХ
Колір Червоний
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ізоляція з ПВХ Примітка При установці слід перевірити вставлений кабель (при потребі за допомогою тесту на висмикування).
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Довжина 25 мм
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Покриття Луджене
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Ізоляційний матеріал ПВХ
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -60 %
0.9 грн/шт
0.36 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
107.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення