ISO 7380-1, сталь, кл. міцн. 010.9, оц.
ISO 7380-1, сталь, кл. міцн. 010.9, оц.
ISO 7380-1, сталь, кл. міцн. 010.9, оц.
Доступно в вигляді 3
показати версії
Фільтр
Версії товару ISO 7380-1, сталь, кл. міцн. 010.9, оц.
Номер товару
Розмір приводу
Діаметр головки (dk)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006001510
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,75 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH3 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006001825
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Діаметр головки (dk) | 14 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4,4 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH5 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Номер товару 006001614
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10,5 мм |
| Довжина (l1) | 14 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,3 мм |
| Клас продукту | A |
| Розмір приводу | IH4 |
| Стандарти | ISO 7380-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип голови | Головка напівкругла |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 7380-1, сталь, кл. міцн. 010.9, оц. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |