Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником (006001614)

ISO 7380-1, сталь, клас міцності 010.9, оцинкована ГГВИНТ-ISO7380-10.9-IS4-A2K-M6X14
Номер товару 006001614
Немає в наявності
Ціна:
2.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 7380-1, сталь, клас міцності 010.9, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1 Зазначені розміри можуть відрізнятися від фактичних. Можливі технічні зміни!
Клас міцності 010.9
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 10,5 мм
Довжина (l1) 14 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,3 мм
Клас продукту A
Розмір приводу IH4 ​​
Стандарти ISO 7380-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип голови Головка напівкругла
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 7380-1, сталь, клас міцності 010.9, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1 Зазначені розміри можуть відрізнятися від фактичних. Можливі технічні зміни!
Характеристики arrow_down
Клас міцності 010.9
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 10,5 мм
Довжина (l1) 14 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,3 мм
Клас продукту A
Розмір приводу IH4 ​​
Стандарти ISO 7380-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип голови Головка напівкругла
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
1.92 грн/шт
0.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
7.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
1.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -60.1 %
292.25 грн/шт
116.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити