Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником (009801840)

ISO 7380-1, нержавіюча сталь, A2, без покриття ГВИНТ-ISO7380 / 1-A2 / 070-IS5-M8X40
Номер товару 009801840
Немає в наявності
Ціна:
37.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 7380-1, нержавіюча сталь, A2-070, без покриття Примітка Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 3506-1
Клас міцності 70
Крок різьби 1,25 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Діаметр головки (dk) 14 мм
Висота головки гвинта (k1) 4,4 мм
Довжина (l1) 40 мм
Клас продукту A
Біта IH5
Стандарти ISO 7380-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип голови Головка напівкругла
Тип різьби Метрична різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 7380-1, нержавіюча сталь, A2-070, без покриття Примітка Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 3506-1
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Крок різьби 1,25 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Діаметр головки (dk) 14 мм
Висота головки гвинта (k1) 4,4 мм
Довжина (l1) 40 мм
Клас продукту A
Біта IH5
Стандарти ISO 7380-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип голови Головка напівкругла
Тип різьби Метрична різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
43.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
57.24 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
1896 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
8.45 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити