Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і зворотним конусом
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і зворотним конусом
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і зворотним конусом
Фото - 3 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і зворотним конусом
Фото - 4 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і зворотним конусом
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і зворотним конусом
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і зворотним конусом
Фото - 3 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і зворотним конусом
Фото - 4 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і зворотним конусом

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і зворотним конусом (02541216)

ISO 4029, сталь, 45H, без покриття ГВИНТ-Устан.О-DIN916-45H-IS6-M12X16
Номер товару 02541216
Немає в наявності
Ціна:
17.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4029, сталь 45H, без покриття Примітка Клас твердості 45H відповідає твердості 450 HV ISO 4029 замінює стандарт DIN 916 | Є певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючої сталі.
Крок різьби 1,75 мм
Довжина (l1) 16 мм
Клас твердості 45H
Діаметр регулювального гвинта зі зворотним конусом (d2) 8 мм
Внутрішній привід (s1) IH6
Стандарти ISO 4029
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Форма наконечника Засвердлений кінець
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Область застосування Регулюючі ніжки зі сталі призначені для використання тільки під тиском стиснення (див. Також DIN EN ISO 898-5). Типові сфери застосування включають фіксацію в регулювальному кільці або подачу тиску на Контропори. Регулюючі ніжки зі сталі мають необхідну міцність і забезпечують опір скручуванню у внутрішньому шестигранник при затягуванні / ослабленні. Неналежне застосування найбільш ймовірно, якщо регулюючі гвинти приварені, затягнуті і закріплені гайками або піддані вигину. Будь-яке застосування розтягує навантаження розглядається як неналежне використання і може привести до несправності. Наконечнік: Регулюючі ніжки A2 / A4 з нержавіючої сталі спеціально не піддавалося загартовуванню і здатні витримувати розтягувальну навантаження.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4029, сталь 45H, без покриття Примітка Клас твердості 45H відповідає твердості 450 HV ISO 4029 замінює стандарт DIN 916 | Є певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючої сталі.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,75 мм
Довжина (l1) 16 мм
Клас твердості 45H
Діаметр регулювального гвинта зі зворотним конусом (d2) 8 мм
Внутрішній привід (s1) IH6
Стандарти ISO 4029
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Форма наконечника Засвердлений кінець
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Застосування arrow_down
Область застосування Регулюючі ніжки зі сталі призначені для використання тільки під тиском стиснення (див. Також DIN EN ISO 898-5). Типові сфери застосування включають фіксацію в регулювальному кільці або подачу тиску на Контропори. Регулюючі ніжки зі сталі мають необхідну міцність і забезпечують опір скручуванню у внутрішньому шестигранник при затягуванні / ослабленні. Неналежне застосування найбільш ймовірно, якщо регулюючі гвинти приварені, затягнуті і закріплені гайками або піддані вигину. Будь-яке застосування розтягує навантаження розглядається як неналежне використання і може привести до несправності. Наконечнік: Регулюючі ніжки A2 / A4 з нержавіючої сталі спеціально не піддавалося загартовуванню і здатні витримувати розтягувальну навантаження.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -55 %
17.14 грн/шт
7.72 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити