Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS
Новинка
Фото - 2 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS
Новинка
Фото - 3 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS
Новинка
Фото - 4 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS
Новинка
Фото - 5 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS
Новинка
Фото - 6 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS
Новинка
Фото - 1 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS
Фото - 2 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS
Фото - 3 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS
Фото - 4 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS
Фото - 5 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS
Фото - 6 - Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS

Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS (071441031)

Інструмент для зняття ізоляції з круглого кабелю, AM 130PLUS, (8-13MM)
Номер товару 071441031
Немає в наявності
Ціна:
2520 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ніж для зняття ізоляції AM 130 PLUS для швидкого та точного оброблення кабелів

Не потребує регулювання глибини різу. Спеціальна конструкція напрямної забезпечує швидке та зручне виконання поздовжніх різів.

Висока точність роботи

  • Чотири леза знижують зусилля під час різання та підвищують точність роботи
  • Підходить для кабелів діаметром від 8 до 13 мм

Універсальне застосування

Призначений для зняття ізоляції з одножильних і багатожильних проводів перерізом від 0,2 до 4 мм².

Довговічні леза

  • Рухоме лезо з покриттям із нітриду титану
  • Покриття з нітриду титану підвищує швидкість різання та подовжує строк служби лез

Надійне утримання

Двокомпонентні вставки ручки забезпечують надійний хват під час роботи.

Безпечна конструкція

  • Механізм блокування запобігає неконтрольованому відкриванню інструмента
  • Кліпса дає змогу безпечно зберігати та переносити ніж

Якість виробництва

Виготовлено в Німеччині.

Примітка

Не призначений для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них.

Діаметр кабелю, мін./макс. 8-13 мм
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Типове позначення AM 130 PLUS
Перетин дроту, мін./макс. 0,2-4,0 мм²
Діаметр за американською шкалою (AWG), мін./макс. 24-12
Довжина x Ширина x Висота 124 x 37 x 25 мм

Застосування

Підходить для зняття зовнішньої оболонки кабелів типів NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK-J(Y(ST)Y), (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, а також одножильних проводів перерізом 0,2 мм², 0,3 мм², 0,8 мм², 1,5 мм², 2,5 мм² і 4,0 мм².

Підходить для використання під час монтажу прихованих, порожнинних і бетонних монтажних коробок.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ніж для зняття ізоляції AM 130 PLUS для швидкого та точного оброблення кабелів

Не потребує регулювання глибини різу. Спеціальна конструкція напрямної забезпечує швидке та зручне виконання поздовжніх різів.

Висока точність роботи

  • Чотири леза знижують зусилля під час різання та підвищують точність роботи
  • Підходить для кабелів діаметром від 8 до 13 мм

Універсальне застосування

Призначений для зняття ізоляції з одножильних і багатожильних проводів перерізом від 0,2 до 4 мм².

Довговічні леза

  • Рухоме лезо з покриттям із нітриду титану
  • Покриття з нітриду титану підвищує швидкість різання та подовжує строк служби лез

Надійне утримання

Двокомпонентні вставки ручки забезпечують надійний хват під час роботи.

Безпечна конструкція

  • Механізм блокування запобігає неконтрольованому відкриванню інструмента
  • Кліпса дає змогу безпечно зберігати та переносити ніж

Якість виробництва

Виготовлено в Німеччині.

Примітка

Не призначений для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них.

Характеристики arrow_down
Діаметр кабелю, мін./макс. 8-13 мм
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Типове позначення AM 130 PLUS
Перетин дроту, мін./макс. 0,2-4,0 мм²
Діаметр за американською шкалою (AWG), мін./макс. 24-12
Довжина x Ширина x Висота 124 x 37 x 25 мм
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для зняття зовнішньої оболонки кабелів типів NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK-J(Y(ST)Y), (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, а також одножильних проводів перерізом 0,2 мм², 0,3 мм², 0,8 мм², 1,5 мм², 2,5 мм² і 4,0 мм².

Підходить для використання під час монтажу прихованих, порожнинних і бетонних монтажних коробок.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!