Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Установочний пристрій для дюбеля W-KL
Фото - 1 - Установочний пристрій для дюбеля W-KL
Фото - 1 - Установочний пристрій для дюбеля W-KL

Установочний пристрій для дюбеля W-KL (0903500)

Установочний пристрій для дюбеля W-KL
Номер товару 0903500
Немає в наявності
Ціна:
383.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для легких анкерів W-KL Інструмент для установки вставляється в 1/4-дюймовий патрон Наконечник інструменту для установки PZ 2 підходить для загвинчування гвинта
Покриття Оцинкований жовтий
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для легких анкерів W-KL Інструмент для установки вставляється в 1/4-дюймовий патрон Наконечник інструменту для установки PZ 2 підходить для загвинчування гвинта
Характеристики arrow_down
Покриття Оцинкований жовтий
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
208.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити