Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клема акумуляторна для малих клем
Фото - 1 - Клема акумуляторна для малих клем
Фото - 1 - Клема акумуляторна для малих клем

Клема акумуляторна для малих клем (051015)

Клема акумуляторна "плюс", для Fiat, 50 mm2 -арт. 051015
Номер товару 051015
Немає в наявності
Ціна:
275.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Поперечний перетин дроту, макс. 50 мм²
Тип полярності Плюс

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Поперечний перетин дроту, макс. 50 мм²
Тип полярності Плюс
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -65.8 %
2.28 грн/шт
0.78 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -64.3 %
0.84 грн/шт
0.3 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 2000 шт
Купити
45 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити