Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Праймер для суперклеїв KLEBFIX, 50 ml
Фото - 1 - Праймер для суперклеїв KLEBFIX, 50 ml
Фото - 2 - Праймер для суперклеїв KLEBFIX, 50 ml
Фото - 1 - Праймер для суперклеїв KLEBFIX, 50 ml
Фото - 2 - Праймер для суперклеїв KLEBFIX, 50 ml

Праймер для суперклеїв KLEBFIX, 50 ml (08930915)

Праймер Wurth для клеїв KLEBFIX 50 мл -арт. 08930915
Номер товару 08930915
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Для попередньої обробки PE, PP, PTFE і силіконової гуми.
  • Нанести праймер з відстані близько 20 см на склеювані поверхні і почекати деякий час для реакції
Температура займання, мін. - 10 °С
Густина 0,68 г/см³
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за кімнатної температури
Вміст 50 мл
Хімічна основа Аліфатичний розчинник
Колір Прозорий
Сфера застосування:
Для попередньо підготовки PE, PP, PTFE і силіконового каучуку.
Інструкції
Нанести праймер з відстані близько 20 см на склеювані поверхні і почекати деякий час для реакції. Нанести клей Plastofix арт. №893 091 на одну з склеюваних поверхонь і щільно притиснути їх один до одного на кілька секунд.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Для попередньої обробки PE, PP, PTFE і силіконової гуми.
  • Нанести праймер з відстані близько 20 см на склеювані поверхні і почекати деякий час для реакції
Характеристики arrow_down
Температура займання, мін. - 10 °С
Густина 0,68 г/см³
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за кімнатної температури
Вміст 50 мл
Хімічна основа Аліфатичний розчинник
Колір Прозорий
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для попередньо підготовки PE, PP, PTFE і силіконового каучуку.
Інструкції
Нанести праймер з відстані близько 20 см на склеювані поверхні і почекати деякий час для реакції. Нанести клей Plastofix арт. №893 091 на одну з склеюваних поверхонь і щільно притиснути їх один до одного на кілька секунд.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт