Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок торцевих Wurth 1/2" 6KT 23 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих Wurth 1/2" 6KT 23 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих Wurth 1/2" 6KT 23 шт.

Набір головок торцевих Wurth 1/2" 6KT 23 шт. (096513230)

Набір головок торцевих 1/2", EXHEX, з тріскачкою 72 зубці, в кейсі, 23 шт., ZEBRA -арт. 096513 230
Номер товару 096513230
В наявності
Ціна:
7499.58 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Комплектація:

  • 1 тріскачка
  • 1 подовжувач 125 мм
  • 1 подовжувач 250 мм
  • 1 карданний шарнір
  • 8 головок торцевих: E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 та 24
  • Головки шестигранні 9 TX: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 та 60
  • Упаковка
Кількість виробів в асортименті/комплекті 23 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Комплектація:

  • 1 тріскачка
  • 1 подовжувач 125 мм
  • 1 подовжувач 250 мм
  • 1 карданний шарнір
  • 8 головок торцевих: E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 та 24
  • Головки шестигранні 9 TX: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 та 60
  • Упаковка
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 23 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
922.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
115.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2092.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
42.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення