Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцева головка 3/4 ''POWERDRIV ®
Фото - 1 - Торцева головка 3/4 ''POWERDRIV ®
Фото - 2 - Торцева головка 3/4 ''POWERDRIV ®
Фото - 1 - Торцева головка 3/4 ''POWERDRIV ®
Фото - 2 - Торцева головка 3/4 ''POWERDRIV ®

Торцева головка 3/4 ''POWERDRIV ® (071514232)

Головка 3/4 ''POWERDRIV, метрична, шестигранна ГОЛОВКА-3 / 4ZO-6KT-SW32 ZEBRA
Номер товару 071514232
Немає в наявності
Ціна:
852.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Метрична, шестигранна
Глибина торцевого ключа (t) 26 мм
Привід 3/4 дюйма
Розмір під ключ 32 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 38 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 44 мм
Довжина (l1) 56 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Метрична, шестигранна
Характеристики arrow_down
Глибина торцевого ключа (t) 26 мм
Привід 3/4 дюйма
Розмір під ключ 32 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 38 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 44 мм
Довжина (l1) 56 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
292.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
557.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності