Головка 1/2" потрійний квадрат
Фільтр
Версії товару Головка 1/2" потрійний квадрат
Номер товару
Розмір наконечника
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Викрутка головка Wurth 1/2" XZN M10x100
Номер товару 0715138101
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Довжина (l1) | 100 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22,5 мм |
| Довжина леза (L2) | 60 мм |
| Розмір наконечника | XZN M10 |
| Тип наконечника | Багатозуб. |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Довг. |
Викрутка головка Wurth 1/2" XZN M12x100
Номер товару 0715138121
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Довжина (l1) | 100 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22,5 мм |
| Довжина леза (L2) | 60 мм |
| Розмір наконечника | XZN M12 |
| Тип наконечника | Багатозуб. |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Довг. |
Викрутка головка Wurth 1/2" XZN M8x100
Номер товару 0715138081
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Довжина (l1) | 100 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22,5 мм |
| Довжина леза (L2) | 60 мм |
| Розмір наконечника | XZN M8 |
| Тип наконечника | Багатозуб. |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Довг. |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Головка 1/2" потрійний квадрат |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 156.72 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 195.96 грн |