Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка головка Wurth 1/2" XZN M8x100
Фото - 1 - Викрутка головка Wurth 1/2" XZN M8x100
Фото - 1 - Викрутка головка Wurth 1/2" XZN M8x100

Викрутка головка Wurth 1/2" XZN M8x100 (0715138081)

Викрутка головка Wurth 1/2" XZN M8x100 ГОЛОВКА-1 / 2ZO-XZN-M8X100 ZEBRA
Номер товару 0715138081
В наявності
Ціна:
156.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Викрутка головка Wurth 1/2" XZN M8x100

Високоякісна викрутка з головкою для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм.

Переваги:

  • Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване покриття захищає від корозії та зносу.
  • Потрійний квадрат забезпечує надійне з'єднання викрутки з приводом.
  • Довга версія дозволяє працювати в важкодоступних місцях.

Застосування:

Викрутка використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити викрутку в отвір болта.
  2. Повернути викрутку за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання викрутку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності викрутку можна обробити захисним мастилом.
  • Викрутку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Викрутка виготовлена з високоякісної сталі, яка забезпечує її міцність і довговічність. Хромоване, поліроване покриття захищає викрутку від корозії та зносу.

Детальніше про привід:

Потрійний квадрат забезпечує надійне з'єднання викрутки з приводом. Він також дозволяє працювати з викруткою в обмеженому просторі.

Детальніше про виконання:

Довга версія дозволяє працювати в важкодоступних місцях.

Детальніше про приклади застосування:

Викрутка може бути використана для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Привід 1/2 дюйма
Довжина (l1) 100 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина леза (L2) 60 мм
Розмір наконечника XZN M8
Тип наконечника Багатозуб.
Тип приводу Внутрішній квадрат
Виконання Довг.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Викрутка головка Wurth 1/2" XZN M8x100

Високоякісна викрутка з головкою для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм.

Переваги:

  • Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване покриття захищає від корозії та зносу.
  • Потрійний квадрат забезпечує надійне з'єднання викрутки з приводом.
  • Довга версія дозволяє працювати в важкодоступних місцях.

Застосування:

Викрутка використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити викрутку в отвір болта.
  2. Повернути викрутку за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання викрутку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності викрутку можна обробити захисним мастилом.
  • Викрутку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Викрутка виготовлена з високоякісної сталі, яка забезпечує її міцність і довговічність. Хромоване, поліроване покриття захищає викрутку від корозії та зносу.

Детальніше про привід:

Потрійний квадрат забезпечує надійне з'єднання викрутки з приводом. Він також дозволяє працювати з викруткою в обмеженому просторі.

Детальніше про виконання:

Довга версія дозволяє працювати в важкодоступних місцях.

Детальніше про приклади застосування:

Викрутка може бути використана для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина (l1) 100 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина леза (L2) 60 мм
Розмір наконечника XZN M8
Тип наконечника Багатозуб.
Тип приводу Внутрішній квадрат
Виконання Довг.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
106.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності