Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр A2 для захисту від органічних газів, для напівмаски серії HM175
Фото - 1 - Фільтр A2 для захисту від органічних газів, для напівмаски серії HM175
Фото - 2 - Фільтр A2 для захисту від органічних газів, для напівмаски серії HM175
Фото - 3 - Фільтр A2 для захисту від органічних газів, для напівмаски серії HM175
Фото - 1 - Фільтр A2 для захисту від органічних газів, для напівмаски серії HM175
Фото - 2 - Фільтр A2 для захисту від органічних газів, для напівмаски серії HM175
Фото - 3 - Фільтр A2 для захисту від органічних газів, для напівмаски серії HM175

Фільтр A2 для захисту від органічних газів, для напівмаски серії HM175 (0899175010)

Фільтр A2 для захисту від органічних газів, для напівмаски серії HM175 -арт. 0899175010
Номер товару 0899175010
В наявності
Ціна:
480 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Фільтри для напівмаски HM 175

  • Протигазовий фільтр для захисту від органічних сполук без захисту від пилу
  • Легке кріплення фільтрів за допомогою байонетної системи з'єднання
  • Сумісний з напівлицевою та повнолицевою масками серії 175
  • Оптимальний розподіл ваги
  • Використання фільтруючої накладки можна розширити до комбінованого фільтра A2 P2R

Область застосування

  • Хімічна та лакофарбова промисловість, компанії з утилізації відходів та знезараження, деревообробка, а також монтажники підлоги, промисловість переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (з відповідними фільтрами в кожному випадку).
Інструкції
  • Встановіть фільтри відповідно до позначок і поверніть вниз до упору.
Тип фільтра A2
Діапазон застосування Бризки фарби, Використання розчинників
Захист від Органічні пари і гази (точка кипіння вище 65 °C)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Фільтри для напівмаски HM 175

  • Протигазовий фільтр для захисту від органічних сполук без захисту від пилу
  • Легке кріплення фільтрів за допомогою байонетної системи з'єднання
  • Сумісний з напівлицевою та повнолицевою масками серії 175
  • Оптимальний розподіл ваги
  • Використання фільтруючої накладки можна розширити до комбінованого фільтра A2 P2R

Область застосування

  • Хімічна та лакофарбова промисловість, компанії з утилізації відходів та знезараження, деревообробка, а також монтажники підлоги, промисловість переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (з відповідними фільтрами в кожному випадку).
Інструкції
  • Встановіть фільтри відповідно до позначок і поверніть вниз до упору.
Характеристики arrow_down
Тип фільтра A2
Діапазон застосування Бризки фарби, Використання розчинників
Захист від Органічні пари і гази (точка кипіння вище 65 °C)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
60 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити