Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бутан, 100 ml
Фото - 2 - Бутан, 100 ml
Фото - 1 - Бутан, 100 ml
Фото - 2 - Бутан, 100 ml

Бутан, 100 ml (0893250001)

Балон із бутановим газом для заправки, 100 ml -арт. 0893250001
Номер товару 0893250001
В наявності
Ціна:
264.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний бутановий газ для заправлення газових паяльників, пальників, запальничок та іншого обладнання, сумісного з універсальними газовими картриджами
Підходить для заправлення автономного газового паяльника WGLG 100, а також усіх пристроїв, що використовують універсальний бутановий газ

Примітка
Аерозоль, категорія 1
Вміст 100 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна основа Бутан

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний бутановий газ для заправлення газових паяльників, пальників, запальничок та іншого обладнання, сумісного з універсальними газовими картриджами
Підходить для заправлення автономного газового паяльника WGLG 100, а також усіх пристроїв, що використовують універсальний бутановий газ

Примітка
Аерозоль, категорія 1
Характеристики arrow_down
Вміст 100 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна основа Бутан
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
837.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити