Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоский фільтр, паперовий
Фото - 1 - Плоский фільтр, паперовий
Фото - 1 - Плоский фільтр, паперовий

Плоский фільтр, паперовий (0702400367)

Фільтр для полососа VC-PAP-ISS -арт. 0702400367
Номер товару 0702400367
В наявності
Ціна:
2268 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для промислових пилососів ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M для вологого і сухого прибирання (Automatic) Примітка Якщо видаляється волога, залиште фільтр висохнути на повітрі.
Сумісність з ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, ISS 55-S, ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 30-L, ISS 50-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для промислових пилососів ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M для вологого і сухого прибирання (Automatic) Примітка Якщо видаляється волога, залиште фільтр висохнути на повітрі.
Характеристики arrow_down
Сумісність з ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, ISS 55-S, ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 30-L, ISS 50-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
774.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -61 %
44.4 грн/шт
17.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
9.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
421.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити