Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

FBS, сталь оцинк., Циліндрична скругленная головка, H, калібровані
Фото - 1 - FBS, сталь оцинк., Циліндрична скругленная головка, H, калібровані
Знижка -54.7 %
Фото - 1 - FBS, сталь оцинк., Циліндрична скругленная головка, H, калібровані

FBS, сталь оцинк., Циліндрична скругленная головка, H, калібровані (5071004130)

FBS, сталь оцинк., Циліндрична скруглена головка, H, калібровані
Номер товару 5071004130
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1.5 грн/шт
-54.7 %
0.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A3K), шліц PH. Для використання в автоматичних системах, калібровані. Роликове сортування Калібрування за діаметром головки
Вага виробу (1 шт.) 1,620 г
Висота головки гвинта (k) 2,2 мм
Діаметр серцевини 2,5 мм
Довжина різьби (lg) 27,8 мм
Довжина (L) 30 мм
Номінальний діаметр (d) 4,1 мм
Діаметр головки (dh) 7 мм
Розмір приводу H2
Форма наконечника Гострий
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A3K), шліц PH. Для використання в автоматичних системах, калібровані. Роликове сортування Калібрування за діаметром головки
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 1,620 г
Висота головки гвинта (k) 2,2 мм
Діаметр серцевини 2,5 мм
Довжина різьби (lg) 27,8 мм
Довжина (L) 30 мм
Номінальний діаметр (d) 4,1 мм
Діаметр головки (dh) 7 мм
Розмір приводу H2
Форма наконечника Гострий
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
20.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
535.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити