Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Розпір, канат / гак
Фото - 2 - Розпір, канат / гак
Фото - 3 - Розпір, канат / гак
Фото - 4 - Розпір, канат / гак
Фото - 1 - Розпір, канат / гак
Фото - 2 - Розпір, канат / гак
Фото - 3 - Розпір, канат / гак
Фото - 4 - Розпір, канат / гак

Розпір, канат / гак (0880240195)

Розпір, канат / гак
Номер товару 0880240195
Немає в наявності
Ціна:
489.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
For universal bundling of pipes, rods, channels, etc., as well as securing a wide variety of goods
Мін. термостійкість 0 °C
Довжина 1000 мм
Макс. термостійкість 70 °C
Діаметр 8 мм
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
For universal bundling of pipes, rods, channels, etc., as well as securing a wide variety of goods
Характеристики arrow_down
Мін. термостійкість 0 °C
Довжина 1000 мм
Макс. термостійкість 70 °C
Діаметр 8 мм
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
664.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності