Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір екстракторів для гвинтів, 6 шт.
Фото - 1 - Набір екстракторів для гвинтів, 6 шт.
Фото - 2 - Набір екстракторів для гвинтів, 6 шт.
Фото - 3 - Набір екстракторів для гвинтів, 6 шт.
Фото - 1 - Набір екстракторів для гвинтів, 6 шт.
Фото - 2 - Набір екстракторів для гвинтів, 6 шт.
Фото - 3 - Набір екстракторів для гвинтів, 6 шт.

Набір екстракторів для гвинтів, 6 шт. (0695684540)

Екстрактор в асортименті, 6 шт., M3-M24
Номер товару 0695684540
В наявності
Ціна:
1320 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір екстракторів призначений для безпечного видалення зламаних болтів і гвинтів зі сліпих або глухих отворів, не пошкоджуючи внутрішню різьбу. Використовується у ремонті двигунів, агрегатів, технічних вузлів та під час сервісних робіт у майстернях

Матеріал та надійність
Екстрактори виготовлені із загартованої хромомолібденової сталі, стійкої до високих крутильних навантажень. Глибока реверсивна нарізка забезпечує надійне зачеплення за уламок болта та ефективне викручування навіть сильно прикипілих кріплень.

Упаковка
Комплект постачається у міцному пластиковому кейсі з чітким маркуванням та таблицею підбору діаметра попереднього свердління відповідно до розміру екстрактора.

Розміри екстракторів у наборі (6 шт.)

  • M3–M6
  • M6–M8
  • M8–M11
  • M11–M14
  • M14–M18
  • M18–M24
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Комплектація Викрутка розміру 6 (M18–24)

Інструкція
Просвердліть у зламаному гвинті або болті отвір відповідно до розміру, зазначеного в таблиці. Вставте екстрактор у підготовлений отвір і загвинчуйте його проти годинникової стрілки. Під час подальшого закручування екстрактор захоплює уламок та викручує його, не пошкоджуючи різьбу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір екстракторів призначений для безпечного видалення зламаних болтів і гвинтів зі сліпих або глухих отворів, не пошкоджуючи внутрішню різьбу. Використовується у ремонті двигунів, агрегатів, технічних вузлів та під час сервісних робіт у майстернях

Матеріал та надійність
Екстрактори виготовлені із загартованої хромомолібденової сталі, стійкої до високих крутильних навантажень. Глибока реверсивна нарізка забезпечує надійне зачеплення за уламок болта та ефективне викручування навіть сильно прикипілих кріплень.

Упаковка
Комплект постачається у міцному пластиковому кейсі з чітким маркуванням та таблицею підбору діаметра попереднього свердління відповідно до розміру екстрактора.

Розміри екстракторів у наборі (6 шт.)

  • M3–M6
  • M6–M8
  • M8–M11
  • M11–M14
  • M14–M18
  • M18–M24
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Комплектація Викрутка розміру 6 (M18–24)
Застосування arrow_down

Інструкція
Просвердліть у зламаному гвинті або болті отвір відповідно до розміру, зазначеного в таблиці. Вставте екстрактор у підготовлений отвір і загвинчуйте його проти годинникової стрілки. Під час подальшого закручування екстрактор захоплює уламок та викручує його, не пошкоджуючи різьбу.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
207.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити