Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

1062 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1053.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3036 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2976 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Дріт для зварювання в середовищі зах. газу
⭐ Кількість товарів у наявності 4
⭐ Найдешевший товар 1053.6 грн
⭐ Найдорожчий товар 3036 грн

Дрот для зварювання в середовищі захисного газу Wurth

Дрот для зварювання в середовищі захисного газу Wurth - це якісний зварювальний матеріал, призначений для напівавтоматичного та автоматичного зварювання вуглецевих та низьколегованих сталей. Вона виготовляється з високоякісної сталі з мідним покриттям, що забезпечує хорошу електропровідність та полегшує подачу дроту у зварювальний пальник.

Основні характеристики

  • Діаметр дроту: 0,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,6 мм, 2,0 мм
  • Довжина намотування: 5 кг, 15 кг
  • Склад: вуглецеві та низьколеговані сталі
  • Покриття: мідне

Застосування

Дрот Wurth застосовується для зварювання наступних виробів:

  • Металоконструкції
  • Автозапчастини
  • Побутова техніка
  • Будівельні конструкції

Особливості

  • Висока якість зварювального шва
  • Стійкість до корозії
  • Простота використання

Особливості використання

  • Перед початком зварювання необхідно підготувати зварювальне обладнання та матеріали.
  • Дрот повинен бути намотаний на котушку і встановлений у зварювальний пальник.
  • Необхідно правильно налаштувати зварювальний апарат відповідно до параметрів зварювання.
  • Для зварювання необхідно використовувати захисний газ.

Навіщо цей товар

Дрот для зварювання в середовищі захисного газу Wurth - це незамінний інструмент для зварювальників, що працюють з вуглецевими та низьколегованими сталями. Вона забезпечує високу якість зварювального шва, стійкість до корозії та простоту використання.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі зварювального дроту Wurth необхідно звернути увагу на такі параметри:

  • Діаметр дроту
  • Довжина намотування
  • Склад дроту
  • Покриття дроту

Також необхідно враховувати, для яких цілей буде використовуватися дріт.

Поради щодо вибору

Для зварювання тонких деталей (наприклад, листів металу товщиною до 2 мм) рекомендується використовувати дріт діаметром 0,8 мм. Для зварювання більш товстих деталей (наприклад, металоконструкцій) рекомендується використовувати дріт діаметром 1,0 мм та більше.

Для зварювання в умовах підвищеної вологості або корозійного середовища рекомендується використовувати дріт із мідним покриттям.

При виборі дроту необхідно також враховувати параметри зварювального апарату.