Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дріт зварювальний обміднений Ø0,8мм 15кг
Фото - 1 - Дріт зварювальний обміднений Ø0,8мм 15кг
Фото - 1 - Дріт зварювальний обміднений Ø0,8мм 15кг

Дріт зварювальний обміднений Ø0,8мм 15кг (1982020815)

Дріт зварювальний обміднений Ø0,8мм 15кг -арт. 1982020815
Номер товару 1982020815
В наявності
Ціна:
3036 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Дріт зварювальний обміднений для зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей відповідно до DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)

  • Якісне покриття і стабільний діаметр дроту по всій довжині
  • Рівномірна подача і економна витрата мідних струмопровідних наконечників

Рядне намотування

  • Суттєво збільшує період експлуатації дорогих зварювальних напівавтоматів
  • Забезпечується можливість роботи з різними видами зварювального обладнання

Стійке горіння дуги при широких діапазонах режимів зварювання

  • Мінімальне розбризкування металу
  • Відсутність напливів та пористості в зварювальному шві
Даний дріт застосовується для автоматичного і напівавтоматичного зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей з межею плинності від 460 Н/мм2. Зварювальний дріт широко використовується для зварювання трубопроводів, в суднобудівній галузі, в авто- і машинобудуванні, а також в будівництві. Також дріт застосовується при роботі з тонколистовим металом, при цьому шов формується за один прохід

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Дріт зварювальний обміднений для зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей відповідно до DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)

  • Якісне покриття і стабільний діаметр дроту по всій довжині
  • Рівномірна подача і економна витрата мідних струмопровідних наконечників

Рядне намотування

  • Суттєво збільшує період експлуатації дорогих зварювальних напівавтоматів
  • Забезпечується можливість роботи з різними видами зварювального обладнання

Стійке горіння дуги при широких діапазонах режимів зварювання

  • Мінімальне розбризкування металу
  • Відсутність напливів та пористості в зварювальному шві
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Даний дріт застосовується для автоматичного і напівавтоматичного зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей з межею плинності від 460 Н/мм2. Зварювальний дріт широко використовується для зварювання трубопроводів, в суднобудівній галузі, в авто- і машинобудуванні, а також в будівництві. Також дріт застосовується при роботі з тонколистовим металом, при цьому шов формується за один прохід
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
516.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
449.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
443.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
773.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити