Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Насос для очисника для рук Wurth
Фото - 1 - Насос для очисника для рук Wurth

Насос для очисника для рук Wurth (08919011)

Насос для очисника для рук Wurth ДИСПЕНСЕР SKIN
Номер товару 08919011
В наявності
Ціна:
1453.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Призначений для зручного і економічного дозування очищувача рук в бідоні

  • Практичний насос-дозатор для ємності (бідона) 4 літри
  • Точне дозування
  • Обсяг однієї дози: 6 см³
  • Може встановлюватися на стіні завдяки кронштейну
  • Висота: 40 см
  • Шурупи та дюбелі в комплекті з кронштейном
Матеріал Пластик
Вага виробу (1 шт.) 220 г
Комплектація Насос дозуючий, індивідуальний

Спосіб застосування:

  • Видавити або вирізати центральну заглушку на бідоні очисника
  • На дозуючому пристрої відвернути гайку, розташовану під кришкою
  • Зняти кришку з дозуючого пристрою.
  • Вставити пристрій в підготовлений отвір кришки з різьбою
  • Закріпити гайку під кришкою
  • Нагвинтити кришку з дозуючим пристроєм на бідон

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Призначений для зручного і економічного дозування очищувача рук в бідоні

  • Практичний насос-дозатор для ємності (бідона) 4 літри
  • Точне дозування
  • Обсяг однієї дози: 6 см³
  • Може встановлюватися на стіні завдяки кронштейну
  • Висота: 40 см
  • Шурупи та дюбелі в комплекті з кронштейном
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Вага виробу (1 шт.) 220 г
Комплектація Насос дозуючий, індивідуальний
Застосування arrow_down

Спосіб застосування:

  • Видавити або вирізати центральну заглушку на бідоні очисника
  • На дозуючому пристрої відвернути гайку, розташовану під кришкою
  • Зняти кришку з дозуючого пристрою.
  • Вставити пристрій в підготовлений отвір кришки з різьбою
  • Закріпити гайку під кришкою
  • Нагвинтити кришку з дозуючим пристроєм на бідон
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -80.8 %
1878.96 грн/шт
360 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити