Дюбель звукоізоляційний W-SSD тип MB
Дюбель звукоізоляційний W-SSD тип MB
Дюбель звукоізоляційний W-SSD тип MB
Версії товару Дюбель звукоізоляційний W-SSD тип MB
Технічна інформація
| Матеріал | Пластик |
| Макс. термостійкість | 100 °C |
| Діаметр анкера | 14 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 14 мм |
| Діаметр бурта x товщина бурта | 34 x 5 мм |
| Діаметр бурта | 34 мм |
| Мін. термостійкість | -40 °C |
| Товщина бурта | 5 мм |
| Довжина анкера (l) (l) | 55 мм |
| Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 6 - 8 мм |
| Глибина отвору (t) | 60 мм |
| Необхідний діаметр гвинта (d scr) | 8 мм |
| Типове позначення | W-SSD |
| Стійкість до впливу | Атмосферні явища, Солона вода, Хімікати |
| Виконання | З буртиком |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Матеріал | Пластик |
| Необхідний діаметр гвинта (d scr) | 10 мм |
| Макс. термостійкість | 100 °C |
| Діаметр анкера | 16 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Мін. термостійкість | -40 °C |
| Діаметр бурта | 42 мм |
| Діаметр бурта x товщина бурта | 42 х 6 мм |
| Товщина бурта | 6 мм |
| Довжина анкера (l) | 66 мм |
| Глибина отвору (t) | 75 мм |
| Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 8 - 10 мм |
| Типове позначення | W-SSD |
| Стійкість до впливу | Атмосферні явища, Солона вода, Хімікати |
| Виконання | З буртиком |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Матеріал | Пластик |
| Макс. термостійкість | 100 °C |
| Необхідний діаметр гвинта (d scr) | 12 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 18 мм |
| Діаметр анкера | 18 мм |
| Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 3 - 4 мм |
| Мін. термостійкість | -40 °C |
| Діаметр бурта | 42 мм |
| Діаметр бурта x товщина бурта | 42 х 6 мм |
| Товщина бурта | 6 мм |
| Довжина анкера (l) | 70 мм |
| Глибина отвору (t) | 80 мм |
| Типове позначення | W-SSD |
| Стійкість до впливу | Атмосферні явища, Солона вода, Хімікати |
| Виконання | З буртиком |
| Не містить силікону | Так |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
Технічна інформація
| Матеріал | Пластик |
| Діаметр анкера | 10 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Макс. термостійкість | 100 °C |
| Діаметр бурта | 22 мм |
| Діаметр бурта x товщина бурта | 22 х 4 мм |
| Довжина анкера (l) | 34 мм |
| Товщина бурта | 4 мм |
| Мін. термостійкість | -40 °C |
| Глибина отвору (t) | 40 мм |
| Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 4-5 мм |
| Типове позначення | W-SSD |
| Стійкість до впливу | Атмосферні явища, Солона вода, Хімікати |
| Виконання | З буртиком |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Матеріал | Пластик |
| Макс. термостійкість | 100 °C |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Діаметр анкера | 12 мм |
| Діаметр бурта x товщина бурта | 30 x 4 мм |
| Діаметр бурта | 30 мм |
| Товщина бурта | 4 мм |
| Мін. термостійкість | -40 °C |
| Довжина анкера (l) | 45 мм |
| Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 5 - 6 мм |
| Глибина отвору (t) | 50 мм |
| Типове позначення | W-SSD |
| Стійкість до впливу | Атмосферні явища, Солона вода, Хімікати |
| Виконання | З буртиком |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Дюбель звукоізоляційний W-SSD тип MB |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 48.71 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 173.16 грн |
Дюбель звукоізоляційний W-SSD тип MB від Wurth: надійне кріплення та шумоізоляція
Для ефективної звукоізоляції та надійного кріплення конструкцій важливо вибирати правильні дюбелі, і у цьому відношенні дюбель W-SSD тип MB від Wurth є ідеальним рішенням. Цей продукт забезпечує надійне кріплення та додаткову звукоізоляцію, що робить його невід'ємним елементом під час виконання будівельних та ремонтних робіт.
Основні характеристики та переваги дюбеля W-SSD тип MB від Wurth:
1. Звукоізоляція: Цей дюбель розроблений спеціально для покращення звукоізоляції в приміщенні. Він допомагає знижувати шум і вібрації, що особливо важливо у місцях, де комфорт і тиша мають першорядне значення, наприклад, у житлових зонах чи комерційних об'єктах.
2. Простота установки: Дюбель W-SSD тип MB легко встановлюється, що заощаджує ваш час та сили. Ви зможете кріпити конструкції без зайвих зусиль, навіть якщо у вас немає досвіду у цій справі.
3. Надійне кріплення: Дюбель надійно фіксує конструкції та не допускає їх відклеювання або деформації. Це особливо важливо для безпеки та довговічності вашого будівельного проекту.
4. Широкий діапазон застосування: Дюбель W-SSD тип MB підходить для різних поверхонь, включаючи бетон, цеглу, камінь та ін. Це робить його універсальним вибором для різних видів робіт.
5. Продуктивність Wurth: Продукція Wurth відома своєю високою якістю та надійністю. Бренд Wurth довгий час заслужив на довіру професіоналів, і дюбель W-SSD тип MB не виняток.
6. Екологічно безпечний матеріал: Цей дюбель виготовлений з екологічно безпечних матеріалів, що робить його безпечним для здоров'я та навколишнього середовища.
7. Ефективність та економія: Використання дюбеля W-SSD тип MB дозволяє заощадити на енерговитратах і засобах звукоізоляції, оскільки він уже включає обидві ці функції.
Дюбель W-SSD тип MB від Wurth – це надійне та ефективне рішення для створення звукоізольованих та міцних конструкцій. Незалежно від того, чи ви є професійним будівельником або проводите ремонт у власному будинку, цей дюбель допоможе вам досягти видатних результатів у галузі звукоізоляції та кріплення.
Дюбель звукоізоляційний W-SSD тип MB від Wurth – це універсальне рішення для створення надійного кріплення та ефективної звукоізоляції у вашому будівельному проекті.
Ось кілька причин, чому варто придбати цей продукт:
1. Звукоізоляція та комфорт: Дюбель W-SSD тип MB дозволяє суттєво знизити рівень шуму та вібрації у приміщенні. Це особливо корисно у житлових та комерційних зонах, де комфорт та тиша є пріоритетом.
2. Простота установки: Навіть без досвіду в монтажі ви зможете легко встановити цей дюбель. Це заощаджує ваш час та сили під час проведення будівельних чи ремонтних робіт.
3. Надійне кріплення: Дюбель W-SSD тип MB забезпечує надійне кріплення конструкцій, не допускаючи їх відклеювання або деформації. Це гарантує довговічність та безпеку ваших проектів.
4. Універсальність: Цей дюбель підходить для різних типів поверхонь, включаючи бетон, цеглу, камінь та багато інших. Ви можете використовувати його в різних сферах та на різних об'єктах.
5. Безпека та якість: Продукція від бренду Wurth відома своєю надійністю та довговічністю. Ви можете бути впевнені у якості та продуктивності дюбеля W-SSD тип MB.
6. Екологічна безпека: Цей дюбель виготовлений з екологічно безпечних матеріалів, що робить його безпечним для вас та навколишнього середовища.
7. Економія засобів: Використання дюбеля W-SSD тип MB дозволяє заощадити на додаткових засобах для звукоізоляції, оскільки він вже забезпечує обидві ці функції.
8. Довговічність: Дюбель W-SSD тип MB зберігає свої характеристики та надійність протягом тривалого часу, що заощаджує ваші ресурси на заміну кріпильних елементів.
9. Універсальність: Ідеальне рішення як для професіоналів, так і для людей, які займаються домашніми ремонтами та будівництвом.
З усіх цих причин, придбання дюбеля W-SSD тип MB від Wurth є розумним вибором, який допоможе вам досягти відмінних результатів у створенні міцних та звукоізольованих конструкцій.