Дюбель звукоізоляційний W-SSD/MB 12x45мм
Дюбель звукоізоляційний W-SSD/MB 12x45мм
Дюбель звукоізоляційний W-SSD/MB 12x45мм (0903300112)
Дюбель звукоізоляційний W-SSD/MB 12x45мм
Номер товару 0903300112
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для закріплення елементів, що потребують додаткової звукоізоляції
З широким буртиком
| Матеріал | Пластик |
| Макс. термостійкість | 100 °C |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Діаметр анкера | 12 мм |
| Діаметр бурта x товщина бурта | 30 x 4 мм |
| Діаметр бурта | 30 мм |
| Товщина бурта | 4 мм |
| Мін. термостійкість | -40 °C |
| Довжина анкера (l) | 45 мм |
| Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 5 - 6 мм |
| Глибина отвору (t) | 50 мм |
| Типове позначення | W-SSD |
| Стійкість до впливу | Атмосферні явища, Солона вода, Хімікати |
| Виконання | З буртиком |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
Область застосування
Використовується для кріплення із звукоізоляцією
Може бути використаний в бетоні, повнотілій силікатній цеглі, повнотілій цеглі, гіпсокартоні, пустотілих блоках, силікатній та керамічній перфорованій цеглі
Підходить для кріплення в системах опалення, вентиляції та кондиціювання
Вторинні кріплення для легких та середніх навантажень, які потребують звукоізоляції
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для закріплення елементів, що потребують додаткової звукоізоляції
З широким буртиком
Характеристики
| Матеріал | Пластик |
| Макс. термостійкість | 100 °C |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Діаметр анкера | 12 мм |
| Діаметр бурта x товщина бурта | 30 x 4 мм |
| Діаметр бурта | 30 мм |
| Товщина бурта | 4 мм |
| Мін. термостійкість | -40 °C |
| Довжина анкера (l) | 45 мм |
| Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 5 - 6 мм |
| Глибина отвору (t) | 50 мм |
| Типове позначення | W-SSD |
| Стійкість до впливу | Атмосферні явища, Солона вода, Хімікати |
| Виконання | З буртиком |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
Застосування
Область застосування
Використовується для кріплення із звукоізоляцією
Може бути використаний в бетоні, повнотілій силікатній цеглі, повнотілій цеглі, гіпсокартоні, пустотілих блоках, силікатній та керамічній перфорованій цеглі
Підходить для кріплення в системах опалення, вентиляції та кондиціювання
Вторинні кріплення для легких та середніх навантажень, які потребують звукоізоляції
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Дюбель звукоізоляційний W-SSD/MB 10x34мм
Дюбель звукоізоляційний W-SSD/MB 16x66мм
Дюбель звукоізоляційний W-SSD/MB 18x70мм
Немає відгуків про цей товар.