Пластиковый универсальный дюбель Zebra Shark® без буртика
Пластиковый универсальный дюбель Zebra Shark® без буртика
Пластиковый универсальный дюбель Zebra Shark® без буртика (090600531)
Пласт. унив. дюбель Shark без буртика
ДЮБЕЛЬ-ПЛАСТМ.-O.KRGN-5X31
ZEBRA-SHARK
Номер товару 090600531
Немає в наявності
Ціна:
2.34 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальний дюбель для додаткового кріплення практично до будь-якого будівельного матеріалу
Область застосування
Може застосовуватися з шурупами максимального діаметру для кріплення на стіни із суцільної та порожнистої цегли та забезпечення хорошої несучої здатності
На гіпсокартонні панелі, прессшпан, дерев'яні панелі тощо.
Для застосування з різьбовими шпильками, гаками, рим-болтами, шурупами WÜPOFAST, шурупами для дерева (напр. ASSY-D)
| Мін. необхідний діаметр шурупа | 3 мм |
| Макс. необхідний діаметр шурупа | 3,5 мм |
| Необхідний діаметр шурупа | 3,5 мм |
| Глибина анкерування (h s) | 30 мм |
| Довжина анкера (l) | 31 мм |
| Глибина отвору (t) | 40 мм |
| Діаметр анкера | 5 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Типове позначення | Анкер Zebra Shark 5, без комірця |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова | Залежно від довжини гвинта |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
| Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова | Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта |
Інформація про продукт
Опис
Універсальний дюбель для додаткового кріплення практично до будь-якого будівельного матеріалу
Область застосування
Може застосовуватися з шурупами максимального діаметру для кріплення на стіни із суцільної та порожнистої цегли та забезпечення хорошої несучої здатності
На гіпсокартонні панелі, прессшпан, дерев'яні панелі тощо.
Для застосування з різьбовими шпильками, гаками, рим-болтами, шурупами WÜPOFAST, шурупами для дерева (напр. ASSY-D)
Характеристики
| Мін. необхідний діаметр шурупа | 3 мм |
| Макс. необхідний діаметр шурупа | 3,5 мм |
| Необхідний діаметр шурупа | 3,5 мм |
| Глибина анкерування (h s) | 30 мм |
| Довжина анкера (l) | 31 мм |
| Глибина отвору (t) | 40 мм |
| Діаметр анкера | 5 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Типове позначення | Анкер Zebra Shark 5, без комірця |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова | Залежно від довжини гвинта |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
| Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова | Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.