Дюбель нейлоновий
Версії товару Дюбель нейлоновий
Технічна інформація
| Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 2,5 - 4 мм |
| Глибина анкерування (h s) | 25 мм |
| Крайова відстань (a r) | 25 мм |
| Довжина анкера (l) | 25 мм |
| Глибина анкерування (h nom) | 25 мм |
| Глибина отвору (t) | 35 мм |
| Необхідний діаметр шурупів для ДСП (d scr.particle) | 4,5 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Діаметр анкера | 5 мм |
| Міжосьова відстань (a) | 50 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова | Залежно від довжини гвинта |
| Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова | Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта |
Технічна інформація
| Крайова відстань (a r) | 100 мм |
| Глибина отвору (t) | 105 мм |
| Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 16 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 20 мм |
| Діаметр анкера | 20 мм |
| Міжосьова відстань (a) | 200 мм |
| Довжина анкера (l) | 90 мм |
| Глибина анкерування (h nom) | 90 мм |
| Глибина анкерування (h s) | 90 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова | Залежно від довжини гвинта |
| Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова | Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта |
Технічна інформація
| Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 3,5 - 5 мм |
| Довжина анкера (l) | 30 мм |
| Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
| Крайова відстань (a r) | 30 мм |
| Глибина анкерування (h s) | 30 мм |
| Глибина отвору (t) | 40 мм |
| Необхідний діаметр шурупів для ДСП (d scr.particle) | 5 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Діаметр анкера | 6 мм |
| Міжосьова відстань (a) | 60 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова | Залежно від довжини гвинта |
| Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова | Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Дюбель нейлоновий |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.43 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 20.7 грн |
Дюбелі нейлонові від Wurth - це надійні та універсальні кріпильні елементи, які знайшли широке застосування у будівництві та монтажі завдяки своїй простоті використання та надійності. Ось деякі з їх ключових характеристик та переваг:
-
Простота встановлення: Дюбелі нейлонові від Wurth прості в установці. Для закріплення дюбеля потрібна мінімальна кількість інструментів, що робить процес монтажу швидшим та зручнішим.
-
Універсальне застосування: Ці дюбелі підходять для різних поверхонь, включаючи бетон, цеглу, гіпсокартон та деревину. Вони можна використовувати як усередині приміщень, так і назовні.
-
Висока навантажувальна здатність: Нейлонові дюбелі від Wurth мають гарну навантажувальну здатність, що робить їх придатними для кріплення різноманітних предметів, включаючи полиці, кронштейни, світильники та інші елементи.
-
Стійкість до впливу вологи та корозії: Виготовлені з нейлону, ці дюбелі стійкі до впливу вологи і не схильні до корозії, що робить їх ідеальними для використання в умовах, де можливий контакт з водою.
> -
Надійне кріплення: Після встановлення дюбелі забезпечують надійне та стабільне кріплення предметів, що важливо для безпеки та довговічності конструкцій.
-
Розмаїття розмірів та типів: Компанія Wurth пропонує різноманітність розмірів та типів нейлонових дюбелів, що дозволяє вибрати відповідний варіант для конкретних завдань та типів поверхонь.
На закінчення, дюбелі нейлонові від Wurth - це надійний та універсальний вибір для кріплення різних елементів та предметів у будівництві та монтажі. Їхня простота встановлення, надійність та стійкість до впливу навколишнього середовища роблять їх важливим компонентом для багатьох проектів.
Для використання нейлонових дюбелів від Wurth, виконайте такі спільні кроки:
-
Підготуйте інструменти та матеріали:
- Дюбель нейлоновий від Wurth.
- Викрутка або свердло.
- Предмет, який ви збираєтесь закріпити.
-
Виберіть правильний діаметр дюбеля: Перед початком роботи переконайтеся, що вибраний діаметр дюбеля відповідає діаметру кріпильного елемента (гвинта, цвяха).
-
Підготуйте отвір:
- Використовуйте свердло, яке відповідає діаметру дюбеля, щоб просвердлити отвір у поверхні, в яку ви хочете вставити дюбель. Глибина отвору має бути кілька міліметрів більше за довжину дюбеля.
-
Вставте дюбель: Вставте нейлоновий дюбель у підготовлений отвір. Переконайтеся, що він щільно входить і не бовтається всередині отвору.
-
Закріпіть предмет: Помістіть предмет, який ви хочете закріпити (наприклад, полицю або кронштейн) над дюбелем.
-
Закріпіть дюбель: Вставте гвинт або цвях через ваш предмет і завершіть закріплення, закрутивши їх у дюбель. Переконайтеся, що гвинт або цвях надійно тримає ваш предмет.
-
Перевірте кріплення: Після завершення процесу переконайтеся, що ваш предмет надійно закріплений і не хитається. Переконайтеся, що дюбель надійно утримує кріплення.
Важливо дотримуватись інструкцій з встановлення та звертатися до рекомендацій виробника щодо конкретних дюбелів та їх застосування. Нейлонові дюбелі Wurth зазвичай надаються з докладними інструкціями, які слід враховувати при установці. Також зверніть увагу на здатність навантаження дюбеля і не перевищуйте рекомендації виробника щодо максимальної ваги або навантаження, яке він може витримувати.