Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Дюбель універсальний 6x30
Фото - 1 - Дюбель універсальний 6x30

Дюбель універсальний 6x30 (0903630)

Універсальний дюбель 6x30 PA - Поліамід
Номер товару 0903630
Немає в наявності
Ціна:
2.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Пластикові дюбелі для невисокою навантаження (додаткові кріплення) Високоякісний поліамід (нейлон) Без галогену і силікону Стійкість до температур від -40 до +80 ° C Забивний обмежувач не допускає передчасне розширення при наскрізному монтажі Фіксатор повороту не допускає провороту в отворі Стержень анкера без тиску розширення забезпечує захист гіпсових матеріалів і плитки від пошкоджень Наскрізний монтаж і установка вбивання Для кріплення ми рекомендуємо саморіз ASSY-D Примітка Отвори в пустотілій цеглі свердлити перфоратором (без удару) Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору Довжина гвинта = товщина кріплення (+ товщина гіпсового матеріалу / ізоляції) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) 3,5 - 5 мм
Довжина анкера (l) 30 мм
Глибина анкерування (h nom) 30 мм
Крайова відстань (a r) 30 мм
Глибина анкерування (h s) 30 мм
Глибина отвору (t) 40 мм
Необхідний діаметр шурупів для ДСП (d scr.particle) 5 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 6 мм
Діаметр анкера 6 мм
Міжосьова відстань (a) 60 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова Залежно від довжини гвинта
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Область застосування Пластиковий дюбель для невисокого навантаження (додаткові кріплення) Може застосовуватися в бетоні, цеглі, силикатній цеглі, твердому природному камені Підходить для кріплення карнизів, настінних полиць, легких настінних шаф, рам для картин, кабель-каналів, кабельних затискачів, електричних перемикачів, тримачів рушників, табличок, детекторів руху, підвісних кошиків, тощої Для кріплення компонентів в комбінації з саморізом для дерева (шуруп без свердлом, напр. ASSY-D) Може встановлюватися поза приміщеннями або в приміщеннях з високою вологістю разом з саморізом з нержавіючої сталі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Пластикові дюбелі для невисокою навантаження (додаткові кріплення) Високоякісний поліамід (нейлон) Без галогену і силікону Стійкість до температур від -40 до +80 ° C Забивний обмежувач не допускає передчасне розширення при наскрізному монтажі Фіксатор повороту не допускає провороту в отворі Стержень анкера без тиску розширення забезпечує захист гіпсових матеріалів і плитки від пошкоджень Наскрізний монтаж і установка вбивання Для кріплення ми рекомендуємо саморіз ASSY-D Примітка Отвори в пустотілій цеглі свердлити перфоратором (без удару) Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору Довжина гвинта = товщина кріплення (+ товщина гіпсового матеріалу / ізоляції) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Характеристики arrow_down
Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) 3,5 - 5 мм
Довжина анкера (l) 30 мм
Глибина анкерування (h nom) 30 мм
Крайова відстань (a r) 30 мм
Глибина анкерування (h s) 30 мм
Глибина отвору (t) 40 мм
Необхідний діаметр шурупів для ДСП (d scr.particle) 5 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 6 мм
Діаметр анкера 6 мм
Міжосьова відстань (a) 60 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова Залежно від довжини гвинта
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Застосування arrow_down
Область застосування Пластиковий дюбель для невисокого навантаження (додаткові кріплення) Може застосовуватися в бетоні, цеглі, силикатній цеглі, твердому природному камені Підходить для кріплення карнизів, настінних полиць, легких настінних шаф, рам для картин, кабель-каналів, кабельних затискачів, електричних перемикачів, тримачів рушників, табличок, детекторів руху, підвісних кошиків, тощої Для кріплення компонентів в комбінації з саморізом для дерева (шуруп без свердлом, напр. ASSY-D) Може встановлюватися поза приміщеннями або в приміщеннях з високою вологістю разом з саморізом з нержавіючої сталі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт