Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Дюбель-цвях 6x30/10
Фото - 2 - Дюбель-цвях 6x30/10
Фото - 3 - Дюбель-цвях 6x30/10
Фото - 4 - Дюбель-цвях 6x30/10
Фото - 1 - Дюбель-цвях 6x30/10
Фото - 2 - Дюбель-цвях 6x30/10
Фото - 3 - Дюбель-цвях 6x30/10
Фото - 4 - Дюбель-цвях 6x30/10

Дюбель-цвях 6x30/10 (0903760300)

Дюбель-цвях 6x30/10 Циліндричний комірець Біта PZ2 Дюбель: поліамід Цвях: оцинкована сталь
Номер товару 0903760300
Немає в наявності
Ціна:
4.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цвях з оцинкованої сталі для сухих будівельних робіт Швидка, економічна збірка Попередньо зібраний - немає необхідності шукати відповідний гвинт Також може використовуватися для наскрізного монтажу Можливість зняття з допомогою викрутки, вставленої в головку гвинта Характеристики Стійкість до УФ-випромінювання Дюбель пластиковий, з високоякісного поліаміду - стійкий до гниття Термостійкість в діапазоні від -40 до +150 ° C Без галогену і силікону
Глибина отвору (h 1) 25 мм
Довжина анкера (l) 30 мм
Глибина анкерування (h nom) 30 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 5 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 6 мм
Діаметр анкера 6 мм
Біта Z2
Матеріал цвяху Сталь
Область застосування Може застосовуватися для кріплення в бетоні, цеглі, силикатном цеглі, пористому бетоні, цеглі з вертикальною перфорацією, пустотілій силікатній цеглі, стяжці і гіпсових панелях Для кріплення ненавантажених елементів і невеликих навантажень при будівництві, металообробці, в сантехнічних та електричних установках Плоска голова: Кріплення кутових кронштейнів, панелей, металевих листів, кабельних каналів і будь-яких компонентів для не потайного монтажу

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Цвях з оцинкованої сталі для сухих будівельних робіт Швидка, економічна збірка Попередньо зібраний - немає необхідності шукати відповідний гвинт Також може використовуватися для наскрізного монтажу Можливість зняття з допомогою викрутки, вставленої в головку гвинта Характеристики Стійкість до УФ-випромінювання Дюбель пластиковий, з високоякісного поліаміду - стійкий до гниття Термостійкість в діапазоні від -40 до +150 ° C Без галогену і силікону
Характеристики arrow_down
Глибина отвору (h 1) 25 мм
Довжина анкера (l) 30 мм
Глибина анкерування (h nom) 30 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 5 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 6 мм
Діаметр анкера 6 мм
Біта Z2
Матеріал цвяху Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Може застосовуватися для кріплення в бетоні, цеглі, силикатном цеглі, пористому бетоні, цеглі з вертикальною перфорацією, пустотілій силікатній цеглі, стяжці і гіпсових панелях Для кріплення ненавантажених елементів і невеликих навантажень при будівництві, металообробці, в сантехнічних та електричних установках Плоска голова: Кріплення кутових кронштейнів, панелей, металевих листів, кабельних каналів і будь-яких компонентів для не потайного монтажу
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Новинка
4420.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити