DIN 7991/ISO 10642 оц. сталь 08.8
DIN 7991/ISO 10642 оц. сталь 08.8
DIN 7991/ISO 10642 оц. сталь 08.8
Доступно в вигляді 3
показати версії
Фільтр
Версії товару DIN 7991/ISO 10642 оц. сталь 08.8
Номер товару
Діаметр головки (dk)
Тип різьби x номінал...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0087416
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,48 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0087316
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,86 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Діаметр головки (dk) | 6,72 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0087570
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Діаметр головки (dk) | 11,20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,1 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH3 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | DIN 7991/ISO 10642 оц. сталь 08.8 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 1 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.72 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 11.52 грн |