Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником (0087570)
DIN 7991 / ISO 10642 оцинкована сталь 08.8
ГВИНТ-ISO10642-08.8-IH3- (A2K) -M5X70
Номер товару 0087570
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 10642, сталь 08.8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 7991 скасований і замінений стандартом ISO 10642. Існує обмежена взаємозамінність (деякі розміри висоти головки і діаметра гвинта змінилися | номінальний Ø M18, M22, M24 відсутній| Нержавіюча сталь не застосовується | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Діаметр головки (dk) | 11,20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,1 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH3 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
ISO 10642, сталь 08.8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 7991 скасований і замінений стандартом ISO 10642. Існує обмежена взаємозамінність (деякі розміри висоти головки і діаметра гвинта змінилися | номінальний Ø M18, M22, M24 відсутній| Нержавіюча сталь не застосовується | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Діаметр головки (dk) | 11,20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,1 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH3 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Немає відгуків про цей товар.