Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоска шайба, клас продукту C, для шестигранних болтів і гайок
Фото - 1 - Плоска шайба, клас продукту C, для шестигранних болтів і гайок
Знижка -14.9 %
Фото - 2 - Плоска шайба, клас продукту C, для шестигранних болтів і гайок
Знижка -14.9 %
Фото - 1 - Плоска шайба, клас продукту C, для шестигранних болтів і гайок
Фото - 2 - Плоска шайба, клас продукту C, для шестигранних болтів і гайок

Плоска шайба, клас продукту C, для шестигранних болтів і гайок (460220)

DIN 126, сталь, 100 HV, оцинкована ШАЙБА-DIN126- (A2K) -22
Номер товару 460220
В наявності
Залишилось 0 од.
Ціна:
1.14 грн/шт
-14.9 %
0.97 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 149 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 126 оцинкована сталь, 100 HV
Твердість по Віккерсу, HV 100 HV
Внутрішній діаметр (d1) 22 мм
Товщина (h1) 3 мм
Зовнішній діаметр (d2) 37 мм
Стандарти DIN 126
Підходить для різьби M20
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 126 оцинкована сталь, 100 HV
Характеристики arrow_down
Твердість по Віккерсу, HV 100 HV
Внутрішній діаметр (d1) 22 мм
Товщина (h1) 3 мм
Зовнішній діаметр (d2) 37 мм
Стандарти DIN 126
Підходить для різьби M20
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.22 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
299.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1037.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити