Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Захисний чохол для руля автомобіля, багаторазовий
Фото - 1 - Захисний чохол для руля автомобіля, багаторазовий
Новинка
Фото - 1 - Захисний чохол для руля автомобіля, багаторазовий

Захисний чохол для руля автомобіля, багаторазовий (M437488999)

Захисний чохол для руля автомобіля, багаторазовий, чорний, діаметр 40 cm, без LOGO -арт. M437488999
Номер товару M437488999
В наявності
Ціна:
270 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Багаторазовий захисний чохол для керма автомобіля

Призначений для захисту керма від забруднень під час технічного обслуговування та ремонту автомобіля.

  • Виготовлений із нейлону
  • Підходить для керма діаметром до 40 см
  • Багаторазове використання
  • Можна прати за температури до 60 °C
  • Придатний для сушіння в сушильній машині
Можна мити при 60 °C
Матеріал Нейлон
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Багаторазовий захисний чохол для керма автомобіля

Призначений для захисту керма від забруднень під час технічного обслуговування та ремонту автомобіля.

  • Виготовлений із нейлону
  • Підходить для керма діаметром до 40 см
  • Багаторазове використання
  • Можна прати за температури до 60 °C
  • Придатний для сушіння в сушильній машині
Характеристики arrow_down
Можна мити при 60 °C
Матеріал Нейлон
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!