Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маркер для розмітки отворів, чорний
Фото - 1 - Маркер для розмітки отворів, чорний
Фото - 2 - Маркер для розмітки отворів, чорний
Фото - 3 - Маркер для розмітки отворів, чорний
Фото - 4 - Маркер для розмітки отворів, чорний
Фото - 1 - Маркер для розмітки отворів, чорний
Фото - 2 - Маркер для розмітки отворів, чорний
Фото - 3 - Маркер для розмітки отворів, чорний
Фото - 4 - Маркер для розмітки отворів, чорний

Маркер для розмітки отворів, чорний (0967909901)

Маркер перманентний чорнильний для отворів, чорний, 2 mm -арт. 0967909901
Номер товару 0967909901
В наявності
Ціна:
289.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для позначення місць з обмеженим доступом

Водостійкий і стійкий до стирання
Матеріал корпусу Пластик
Виконання Перманентний водостійкий
Форма наконечника Округлий наконечник
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Товщина лінії 2,0 мм
Область застосування
Маркування у важкодоступних місцях
Метал, пластик, картон / папір, дерево, камінь, бетон і т.д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для позначення місць з обмеженим доступом

Водостійкий і стійкий до стирання
Характеристики arrow_down
Матеріал корпусу Пластик
Виконання Перманентний водостійкий
Форма наконечника Округлий наконечник
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Товщина лінії 2,0 мм
Застосування arrow_down
Область застосування
Маркування у важкодоступних місцях
Метал, пластик, картон / папір, дерево, камінь, бетон і т.д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2268 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити