Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Цифровий світлодіодний термометр
Фото - 1 - Цифровий світлодіодний термометр
Фото - 2 - Цифровий світлодіодний термометр
Фото - 3 - Цифровий світлодіодний термометр
Фото - 4 - Цифровий світлодіодний термометр
Фото - 1 - Цифровий світлодіодний термометр
Фото - 2 - Цифровий світлодіодний термометр
Фото - 3 - Цифровий світлодіодний термометр
Фото - 4 - Цифровий світлодіодний термометр

Цифровий світлодіодний термометр (0764000013)

Цифровий світлодіодний термометр LCD-ТЕРМОМЕТР-KLIMA-DIGITAL COOLIUS
Номер товару 0764000013
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
3000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Простий і надійний термометр, має контактний датчик температури з нержавіючої сталі, що робить його придатним для застосування в повітрі та рідині. Великий дисплей оновлюється щосекунди. Функції Max/Min і Hold.
Технічні характеристики: - Точність: ± 1 ° C від -50 ° C до + 150 ° C, понад ± 2 ° C - Діапазон: від -50 ° C до + 200 ° C - Роздільна здатність: 0,1 ° C від -19,9 ° C до 199 ° C , інакше 1 °C - Інтервал вимірювання: 1 секунда - Живлення: батарея 1,5 В (AAA)
Вага виробу (1 шт.) 114 г
Діапазон вимірювання температури, мін./макс. від -40 до 50 °C
Область застосування Дозволяє вимірювати температуру в системах обігріву, кондиціонування повітря і вентиляції

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Простий і надійний термометр, має контактний датчик температури з нержавіючої сталі, що робить його придатним для застосування в повітрі та рідині. Великий дисплей оновлюється щосекунди. Функції Max/Min і Hold.
Технічні характеристики: - Точність: ± 1 ° C від -50 ° C до + 150 ° C, понад ± 2 ° C - Діапазон: від -50 ° C до + 200 ° C - Роздільна здатність: 0,1 ° C від -19,9 ° C до 199 ° C , інакше 1 °C - Інтервал вимірювання: 1 секунда - Живлення: батарея 1,5 В (AAA)
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 114 г
Діапазон вимірювання температури, мін./макс. від -40 до 50 °C
Застосування arrow_down
Область застосування Дозволяє вимірювати температуру в системах обігріву, кондиціонування повітря і вентиляції
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
64.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -63.1 %
11.26 грн/шт
4.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
10.08 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити